こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
先端形状トルクス
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)
商品構成セット品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。
トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。
マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル
商品構成セット品
付属ビット18本組
1セット(18本)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。
豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。
仕様無段階エクステンションバー付
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
入組点数35
セット内容2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース
材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、27pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ビットはドライバードリルでも使用可能です。ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
セット内容6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・6.35mm差込角ソケット用アダプター、50mmヘキサゴンビット(2・2.5・3・4・5・6)、50mmプラスビット(No.0・No.1・No.2x2本・No.3)・50mmマイナスビット(4・6mm)、50mmトルクスビット(T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-30)、ドライバーハンドル・収納ポーチ
入組点数27
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、38pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
入組点数38
セット内容2wayラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm)、25mmビット(プラス(No.0・No.1×2本・No.2×2本・No.3×2本)・マイナス(3・4・5・6))、25mmビット(トルクス(T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40))、25mmビット(ヘックス(1.5・2・2.5・3・4・5・6)・ポジビット(PZ1・PZ2))・ケース
材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。
ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
1セット
¥889
税込¥978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ツールセット 60pcs
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。
入組点数70
セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 46PCS
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
セット商品数40
セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)、メタルケース
材質クロームバナジウム、クロームメッキ
質量(kg)2.44
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145
1セット(40点組)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード