ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)25
最大締付力(kN)0.75(76kg)
破断荷重(kN)3(305kg)
ベルト厚(mm)1.3
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。
ベルト幅(mm)25
仕様最大使用力:0.2kN(20kg)
破断荷重(kN)0.8(81kg)
バックルワンタッチバックル
端末仕様エンドレス
ベルト長さ(m)2
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。
材質バックル:プラスチック製 ベルト:ポリエステル
ベルト幅(mm)25
全長(m)2
ベルト色ライムグリーン
端末仕様エンドレス
バックルワンタッチバックル
最大締付力(kN)0.2(20kg)
破断荷重(kN)0.8(81kg)
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
関連キーワード