「掃除機用ホース」の検索結果
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
関連キーワード
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さ(m)2
適合本体EVC-200SCL/200PCL
種別集塵ホース
ホース径(Φmm)約35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。
吸込仕事率(W)100
吸水容量(L)6
集塵容量(L)8
セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個
材質本体:樹脂
電流(A)6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)600
本体寸法(mm)約280×280×370
最大風量(m3/min)1.63
真空度(kPa)最大:11
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。
適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33
外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36
全長(cm)15
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
関連キーワード