カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(5)
  • SK11(38)
  • TRUSCO(11)
  • シンワ測定(9)
  • カクタ(8)
  • ベッセイ(7)
  • エスコ(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6)
  • RELIEF(5)
  • SUN UP(5)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • BLACK&DECKER(4)
  • TAKAGI(高儀)(4)
  • ムラテックKDS(3)
  • 与板利器工業(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • マキタ(2)
  • ユニック(2)
  • EVOLUTION(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木工用 クランプ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力Cクランプ E-Value強力CクランプE-Value(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
ロックハンドクランプ E-ValueロックハンドクランプE-Value(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
用途木工品の接着など軽作業。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70全長(mm)240材質(本体)ナイロン
ミニハンドクランプセット E-ValueミニハンドクランプセットE-Value(9件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
ロックハンドクランプ E-ValueロックハンドクランプE-Value(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
用途木工作業・ホビー等の仮止め。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
ラチェット式ベルトクランプ E-Valueラチェット式ベルトクランプE-Value(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ラチェット式だから締め付け作業が楽々です。最大外周5mまでのものに使用できます。ベルトタイプなので、いろいろな型にフィットします。
用途木工品の接着作業の固定。タイプベルトタイプ
ハンドクランプ(金属製) E-Valueハンドクランプ(金属製)E-Value(21件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ
木工用ベルトサンダー E-Value木工用ベルトサンダーE-Value(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用
付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個質量(kg)約3.2ベルト幅(mm)76電流(A)7.7電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)消費電力(W)750ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2ベルト速度(m/min)180~320ベルト寸法(mm)76×533モーター回転数(min-1[r.p.m])26500定格使用時間(分)30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら