カテゴリ

  • 作業工具(29)
    • ドライバー(9)
    • ピンセット(1)
  • 研磨材(9)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(73)
  • ベッセル(64)
  • ANEX(71)
  • エンジニア(107)
  • SK11(69)
  • ホーザン(61)
  • エスコ(1,255)
  • GREAT TOOL(3)
  • TOOL TOOL(4)
  • goot(太洋電機産業)(22)
  • 三木プーリ(1,621)
  • RS PRO(954)
  • SMC(849)
  • リューター(日本精密機械工作)(467)
  • NB(日本ベアリング)(422)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(406)
  • KNIPEX(クニペックス)(335)
  • TRUSCO(305)
  • 東京精密(254)
先端形状
先端形状
Y型(1)
先端形状
いじり止めトルクス(1)
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端形状
プラス(+)(3)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端形状
五角(1)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 1.6mm(1)
  • 1.8mm(1)
  • No.00(2)
  • セット品(2)
商品構成
  • セット品(6)
  • 単品(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(3)
  • グリップタイプ金属(3)
刃先マグネット
  • なし(6)
なし
軸貫通
  • なし(6)
なし
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「精密」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差替式精密ドライバーセット E-Value差替式精密ドライバーセットE-Value
889税込978
1セット
翌々日出荷
スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
マルチドライバーセット E-ValueマルチドライバーセットE-Value(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
精密ドライバーセット E-Value精密ドライバーセットE-Value(1件のレビュー)
429税込472
1セット(6本)
当日出荷
精密作業に大変便利です。ローレット加工付きで作業性が抜群です。末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。
用途微細なネジの締め付け、緩め作業、時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立。セット内容-1.0mm ・ -1.2mm ・ -1.6mm ・ +No.00 ・ +No.0 ・ +No.1商品構成セット品
ステンレス先曲プライヤー E-Valueステンレス先曲プライヤーE-Value
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS410)全長(mm)約135硬度HRC42~43
ステンレスロングプライヤー E-ValueステンレスロングプライヤーE-Value
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS410)全長(mm)約135硬度HRC42~43
ステンレスミニプライヤー E-ValueステンレスミニプライヤーE-Value
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS410)全長(mm)約115硬度HRC42~43
ステンレスミニラジオペンチ E-ValueステンレスミニラジオペンチE-Value
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。ギザ付きで素材をしっかりつかめます。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS410)全長(mm)約120硬度(本体)HRC42~43・(刃部)HRC46~48切断能力(Φmm) 銅線0.5
ステンレスミニニッパー E-ValueステンレスミニニッパーE-Value
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS420)全長(mm)約115硬度(本体)HRC42~43・(刃部)HRC46~48切断能力(Φmm) 銅線0.5
ホビー先細プライヤー E-Valueホビー先細プライヤーE-Value
819税込901
1個
当日出荷
先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
ホビーニッパー ガイド付 E-Valueホビーニッパー ガイド付E-Value
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。切りカス飛散防止ガイド付きで、切った線をキャッチします。
用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
ホビーニッパー E-ValueホビーニッパーE-Value
819税込901
1個
当日出荷
細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。
用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
ミニツールセット E-ValueミニツールセットE-Value
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。セット内容カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ入組点数23
ラジオペンチ E-ValueラジオペンチE-Value
899税込989
1個
翌々日出荷
使いやすいスタンダード形状のラジオペンチです。1丁で切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途精密機器の組み立てや配線作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.2
ラジオペンチ E-ValueラジオペンチE-Value
799税込879
1個
予約販売
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。精密機器の組み立て、配線などに適しています。
用途精密機器の組み立て、配線。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.2
パワーラジオペンチ 偏芯 E-Valueパワーラジオペンチ 偏芯E-Value
749税込824
1個
当日出荷
テコ原理でラクラク切断できるペンチです。支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
用途精密機器の組み立てや配線作業。仕様バネ付き材質炭素工具鋼S55C刃部硬度HRC55~62バネあり切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
タップダイスセット E-ValueタップダイスセットE-Value
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
使用頻度の高いサイズのタップサイズを揃えました。収納に便利なケース入りです。
用途一般鉄鋼のネジ切り用タップダイスセット。材質タングステン鋼
ガレージツールセット E-ValueガレージツールセットE-Value
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】差込角(mm)9.5
マルチプライヤー E-ValueマルチプライヤーE-Value(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。種類その他プライヤ機能プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ材質(本体)ステンレススチール材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
ドライバー&レンチセット E-Valueドライバー&レンチセットE-Value(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数35セット内容2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
ウォッチリペアツールセット E-ValueウォッチリペアツールセットE-Value(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
ホームツールセット E-ValueホームツールセットE-Value
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
ご家庭でのメンテナンス作業に最適な24pcsをセットしました。備えて安心、24pcsの厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数24セット内容ドライバー(+1×100mm・+2×100mm・-6×100mm)・カッターL・ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm・モンキーレンチ150mm・家庭用はさみ・ネールハンマー、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・精密ドライバー(-1.8・+00)、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14mm)・ハードケース
ツールセット E-ValueツールセットE-Value(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。入組点数70セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
針ノズルセット E-Value針ノズルセットE-Value(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
ステンレスピンセット E-ValueステンレスピンセットE-Value
799税込879
1セット(4本)
翌々日出荷
※異なる先端形状で幅広い作業に対応出来ます。 ※4種類の異なる先端形状で幅広い作業に対応出来ます。
用途ホビーや精密な作業。材質ステンレス鋼SUS430
精密ドライバーセット E-Value精密ドライバーセットE-Value(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。種類セット品材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ツールセット E-Value精密ツールセットE-Value
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷
豊富な20種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品セット内容マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))・マイナスビット(-1mm・-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm・-3.5mm)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・三角ビット2.2mm・Y型ビット2.6mm・ミニニッパ・ピンセット・ミニハンマー・ミニヤスリ半丸・ピックツール(ストレート型・フック型)
精密ドライバーセット E-Value精密ドライバーセットE-Value(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット E-Value精密ドライバーセットE-Value(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。仕様無段階エクステンションバー付種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊ネジ用精密ドライバー E-Value特殊ネジ用精密ドライバーE-Value(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。材質(グリップ)ステンレス仕様3in1、連結収納種類精密ドライバー商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
時計・メガネ用精密ドライバー E-Value時計・メガネ用精密ドライバーE-Value(4件のレビュー)
699税込769
1本
予約販売
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。材質(グリップ)ステンレス仕様4in1、連結収納種類精密ドライバー商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
メガネ用精密ドライバー E-Valueメガネ用精密ドライバーE-Value(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。材質(グリップ)ステンレス仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納種類精密ドライバー商品構成単品先端刃幅(mm)1.6先端サイズ(#)No.00刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ヤスリ E-Value精密ヤスリE-Value(1件のレビュー)
899税込989
1セット(10本)
当日出荷
鉄・アルミ・プラスチックなどの精密細工に便利です。ハンダ付け等の余分なハミだしを削り取る時などに最適です。穴あけ・切断箇所のカエリ取りや、角の丸み付けに最適です。
用途鉄・アルミ・プラスチックなどの精密細工作業。適合材鉄・アルミ・プラスチックなど
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value
199税込219
1本
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの四角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状材質(本体)S45C
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの三角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状三角材質(本体)S45C
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value
229税込252
1本
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状半丸幅(mm)7厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45Cヤスリ部外径W(Φmm)約7
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状材質(本体)S45C
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの平型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂厚さ(mm)1.5材質(本体)S45Cヤスリ部寸法(mm)50
超精密チタンダイヤヤスリ E-Value超精密チタンダイヤヤスリE-Value
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
より細かな作業に最適な、超精密作業用です。先端に向けて、テーパーになっているので、狭い箇所での作業に最適です。先端幅は、2.5mm・4mm・6mmです。
用途刃物のお手入れ。材質(本体)65Mn
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value
549税込604
1パック(3本)
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状材質(本体)S45C
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value(4件のレビュー)
739税込813
1パック(5本)
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂幅(mm)7厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C
精密ねじ特集