カテゴリ

  • 作業工具(238)
  • 研磨材(60)
  • 安全保護具(41)
  • 農具(33)
  • 切削工具(32)
  • 清掃用品(28)
  • 保管用品(21)
  • 電動工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 農業機械(7)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • マスク(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(3)
  • SK11(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e・value」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールキャリーバック E-Value

    ツールキャリーバック

    E-Value(42件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
    用途道具・工具の収納、持ち運び。
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35入数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35ギア数72山
  • トリマー 450W E-Value

    トリマー 450W

    E-Value(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
    用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)450電流(A)4.8コード長さ(m)約2.6回転数(min-1[r.p.m])29000セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド軸径(Φmm)6絶縁方式二重絶縁
  • 腰袋 3段 ブラック&グレー E-Value

    腰袋 3段 ブラック&グレー

    E-Value
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
    用途3段腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル形状3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
  • 乾湿両用掃除機 12L E-Value

    乾湿両用掃除機 12L

    E-Value(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100吸水容量(L)6集塵容量(L)8付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、キャリーハンドル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個材質本体:樹脂質量(kg)約3.0電流(A)6電源(V)単相交流100消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅280×高さ370×奥行き280ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)11最大風量(m3/min)1.63電源周波数(Hz)50/60
  • プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Value

    プレセット型トルクレンチ 9.5mm

    E-Value(26件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
    用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース奥行D(mm)27
  • クイックバークランプ E-Value

    クイックバークランプ

    E-Value(72件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
    用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
  • EVC- シリーズ用集塵袋 E-Value

    EVC- シリーズ用集塵袋

    E-Value(20件のレビュー)
    799税込879
    1パック(3枚)
    当日出荷
    乾燥したゴミの集塵用(タンク内取付用)です。
    適合EVC-200SCL/200PCL種別集塵袋
  • 乾湿両用掃除機 E-Value

    乾湿両用掃除機

    E-Value(37件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
    吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター質量(kg)約3.0タイプ乾湿両用電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)610本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270フィルタースポンジフィルターホース長さ(m)約1.8騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36電源周波数(Hz)50/60
  • 剛腕カップブラシ E-Value

    剛腕カップブラシ

    E-Value(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
    用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。材質(ワイヤー部)硬鋼線ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80最高回転数(min-1[r.p.m])12500研磨対象ステンレス材、鉄板
  • 鉄工用ドリルセット E-Value

    鉄工用ドリルセット

    E-Value(44件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(25本)
    当日出荷
    刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
    用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤軸の形状丸軸
  • ペーパーサンダー E-Value

    ペーパーサンダー

    E-Value(6件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    金属系全般の研磨作業に最適です。鉄、ステンレスなどの金属系全般の研磨作業に適しています。100mmディスクグラインダー専用です。
    用途研磨作業。適合材鉄、ステンレスなど穴径(Φmm)15砥材A外径(Φmm)100適合機種100mm電動ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 木工用ボアビットセット E-Value

    木工用ボアビットセット

    E-Value(22件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
    用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35寸法(mm)15・20・25・30・35対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー適正回転数(min-1以下)2000~1500
  • EVC-100P用フォームフィルター E-Value

    EVC-100P用フォームフィルター

    E-Value(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    液体・湿ったゴミ吸引時のフィルターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P用フォームフィルタ適合EVC-100・PEVC-120SCL質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×160×10
  • 超強力ネオジウム磁石 E-Value

    超強力ネオジウム磁石

    E-Value(49件のレビュー)
    249税込274
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
    用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性超強力材質ニッケルメッキネオジウム磁石表面磁束密度(mT)200
  • 強力マグネットテープ E-Value

    強力マグネットテープ

    E-Value(17件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
    用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20特性強力厚さ(mm)1.2タイプ等方性マグネット長さ(cm)150
  • カムバックル式荷締ベルト E-Value

    カムバックル式荷締ベルト

    E-Value(5件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
  • ボールポイント六角棒レンチセット E-Value

    ボールポイント六角棒レンチセット

    E-Value(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • 養生クッションマット E-Value

    養生クッションマット

    E-Value(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。 ※洗濯はできません。
    用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。厚さ(mm)約6材質(中綿)ポリエステル・再生綿生地ポリエステル
  • ケーブルクランプ PRO E-Value

    ケーブルクランプ PRO

    E-Value(28件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質プラスチック製
  • ウレタンエアホース E-Value

    ウレタンエアホース

    E-Value(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
    用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)7外径(Φmm)10使用流体空気
  • ウレタンエアホース E-Value

    ウレタンエアホース

    E-Value
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
    用途エアーコンプレッサー用ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体空気特性強度抜群、高耐圧性
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value(6件のレビュー)
    899税込989
    1セット(8本)
    当日出荷
    家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。マスターハンドルは大きな力が掛けやすい形状で、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/キリ商品構成セット品付属ビット8本組
  • ツールキャリーバッグ S E-Value

    ツールキャリーバッグ S

    E-Value(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
    用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)290×240×240材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)240
  • EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-Value

    EVC-200PCL用 丸毛ブラシ

    E-Value(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
  • 両口玄能 E-Value

    両口玄能

    E-Value(4件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
    用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ質量(g)頭:225
  • 針ノズルセット E-Value

    針ノズルセット

    E-Value(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
  • 六角軸ワイヤーブラシセット E-Value

    六角軸ワイヤーブラシセット

    E-Value(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
    用途サビ落としや塗装剥がし。材質特殊鋼
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
    用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ショートヘッド六角棒レンチセット E-Value

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    E-Value(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • ワイドハンドクランプ E-Value

    ワイドハンドクランプ

    E-Value(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
    用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
  • 特厚刃ステンレススクレーパー E-Value

    特厚刃ステンレススクレーパー

    E-Value(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷
    ハードな作業に耐える特厚ステンレス製ブレードです。にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使えるグリップです。
    用途Pタイル・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。刃幅(mm)25、75材質(刃)ステンレス
  • 固定フレーム 一般鉄工用 E-Value

    固定フレーム 一般鉄工用

    E-Value(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
    用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
  • 紙ヤスリセット E-Value

    紙ヤスリセット

    E-Value(1件のレビュー)
    309税込340
    1セット(9枚)
    当日出荷
    よく使う番手を3枚づつセットにしました。空研ぎ専用紙ヤスリです。使いやすい手のひらサイズにカットしました。
    用途日曜大工・工作・サビ落とし。粒度60×3・120×3・240×3適合材木工セット内容60番手×3枚・120番手×3枚・240番手×3枚寸法(mm)140×110
  • エアホースリール E-Value

    エアホースリール

    E-Value(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
    用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10仕様軽量質量(kg)3.8最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1材質(ホース)ポリウレタン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
  • 腰袋 ホルダー付き グレー E-Value

    腰袋 ホルダー付き グレー

    E-Value(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
    用途ホルダー付腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
  • 板ラチェットDVセット E-Value

    板ラチェットDVセット

    E-Value(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。 ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
    用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット種類セット品商品構成セット品
  • 鉄工ドリル&フリードリル E-Value

    鉄工ドリル&フリードリル

    E-Value(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
    用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
  • EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター E-Value

    EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター

    E-Value(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
    適合EVC-200SCL/200PCL種別ペーパーカートリッジフィルター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
  • 強力Cクランプ E-Value

    強力Cクランプ

    E-Value(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
    用途木工作業などの仮止め。
...