「e-value 集塵袋」の検索結果
乾燥したゴミの集塵用(タンク内取付用)です。
適合EVC-200SCL/200PCL
種別集塵袋
1パック(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。
吸込仕事率(W)100
吸水容量(L)6
集塵容量(L)8
セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個
材質本体:樹脂
電流(A)6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)600
本体寸法(mm)約280×280×370
最大風量(m3/min)1.63
真空度(kPa)最大:11
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
適合EVC-200SCL/200PCL
種別クロスフィルター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105
吸水容量(L)5
集塵容量(L)7
タンク容量(L)10
コード長さ(m)約2.5
仕様最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)約3.0
定格消費電力(W)610
ホース長さ(m)約1.8
寸法(cm)37×36×26
騒音値(dB)80
最大真空到達度 (kPa)12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。
材質タンク:ステンレス
質量(kg)約5.3
サイズ(cm)機体:55×32×32
電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)
吸込仕事率(W)180
電源コード(m)4
騒音値(dB)80
最大風量(m3/min)2
真空度(kPa)最大:14
吸水容量(L)11
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合EVC-200SCL/200PCL
種別ペーパーカートリッジフィルター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応不可)です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P用クロスフィルタ
適合EVC-100・PEVC-120SCL
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷