絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
448件中 441448
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクホルダー audio-technica

    マイクホルダー

    audio-technica
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合Φ15~Φ25タイプユニバーサル
  • マイクホルダー audio-technica

    マイクホルダー

    audio-technica
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    適合グリップ径Φ21のストレートマイクタイプストレート
  • ポータブルヘッドホン ATH-AR1 audio-technica

    ポータブルヘッドホン ATH-AR1

    audio-technica
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    中高域をクリアに、低域をパワフルに再生する新設計Φ40mmドライバーを搭載。 ヘッドホンを折りたたんで、気軽に持ち運び可能。長時間使用でも疲れにくいライトウェイト設計。 コンパクトなオンイヤー(耳のせ)スタイル。
    コード長さ(m)1.2型式密閉ダイナミック型質量(g)約110入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)5~30000プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)47ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)103イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ヘッドウォーンマイクロホン audio-technica

    ヘッドウォーンマイクロホン

    audio-technica
    7,698税込8,468
    1台
    7日以内出荷
    頭にしっかり止まるバックホールド式。 動きまわっても安定でズレにくい。 ヘッドセットタイプの軽量ハンズフリーマイクロホン。
    コード長さ(m)1.4(Φ2.8mm)付属品ポーチ、ウインドスクリーン、コードクリップ型式ダイナミック型質量(g)約60周波数特性200~8kHzプラグヒロセタイプ指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
  • インナーイヤーヘッドホン audio-technica

    インナーイヤーヘッドホン

    audio-technica
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    洗練されたクリアサウンドが楽しめる”NEON”カラーヘッドホン。 Φ8.5mmドライバーでジャンルを問わない高音質カラフルサウンド。 自然なフィット感を実現するブッシングデザイン。絡みにくく雑音が伝わりにくいウェーブコード。 音漏れしにくい4サイズのファインフィットイヤピースを付属。
    コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コード巻き取りホルダー型式ダイナミック型質量(g)約3.5(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキステレオミニ(L型)別売付属品交換イヤピース:ER-CKM55音圧100dB/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)200ドライバー径(Φmm)8.5イヤホン形状カナル型
  • コットン+洗浄液セット audio-technica

    コットン+洗浄液セット

    audio-technica
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    ホコリや毛羽だちもなく静電気が発生しにくいセルロース100%の特殊素材。洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。
    材質【コットン】セルロース寸法(mm)【コットン】250×250/4折入数【コットン】100枚(12袋)
  • USBマイクロホン audio-technica

    USBマイクロホン

    audio-technica
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン
    仕様●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ)形式バックエレクトレット・コンデンサー型電源(V)USB電源(DC5コード長さ(m)1.2対応OSWindows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura周波数特性40~12000HzプラグUSB Type-A指向性単一指向性
  • フルオートターンテーブル audio-technica

    フルオートターンテーブル

    audio-technica
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
    仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製質量(kg)2.6レッド消費電力(W)1電源100-240V(50Hz/60Hz)モーター駆動:DCサーボモーター回転数33-1/3または45回転/分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3S/N比> 50dB駆動方式ベルトドライブ方式アズワン品番64-9347-77出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒)カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ