絞り込み
ブランド
- audio-technica
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

フッ素ゴム仕様ハンドクリーナー
audio-technica¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷<耐久性>耐溶剤性、耐摩耗性に非常に優れており、溶剤に起因する粘着力の変化がほとんどなく、 また磨耗による表面状態の劣化が少ないため、 長期間安定した高性能を維持します。<低汚染性>除塵用粘着ゴムの最大の劣化要因である耐溶剤性を飛躍的に高めることで、ゴム成分のブリードを最小限に抑え、ゴムからの接触汚染を最小限に抑えています。またゴム自身に は粘着付与剤を使用しておらず、ゴム自身に 自己粘藩性があるため、ゴムからの接触汚染を最小限に抑えることができます。材質(ローラー部)フッ素系ゴムローラー(W×Φmm)150×30色(ローラー)ブラック
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー
audio-technica¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷ゴム部分を研摩仕上げし、薄いフィルム材なども巻き込まずにクリーニング可能です。材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上研磨色(ローラー)ホワイト
ATスティック向け転写用粘着マット
audio-technica¥3,798税込¥4,1781セット(10枚)3日以内出荷マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。適合機種ATスティック材質ウレタン系粘着エラストマー寸法(mm)【転写面】70×70色透明洗浄方式水洗い
バナナプラグ
audio-technica¥3,398税込¥3,7381個当日出荷導体集合径5.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。サイド接続タイプのバナナプラグ付属品保護チューブ x 4個材質真鍮外形寸法(mm)(本体部)49 x Φ10.接続方法サイド接続対応導体集合径:MAX Φ5.0mm
オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300
audio-technica¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター ワイヤレスエディション、AT-HRD300です。・最大PCM32~96kHz/24bitに対応。ハイレゾ相当の高音質が聴けるLDACコーデックに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。1.5Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・スマートフォンやタブレットをBluetoothで接続することができます。・USBでの接続をしたい方はAT-HRD100をご利用ください。仕様(マルチペアリング数)1台、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)約90(本体のみ)電源(V)DC12 (11.5~16)周波数(kHz)(特性)20~40消費電流(mA)最大約40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)通信方法Bluetooth 標準規格Ver. 5.1 準拠ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (1500mV) 角形光デジタル (32~96kHz、16~24bit) ×1プロファイル対応Bluetooth:A2DPv1.3.2、AVRCPv1.6.2変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC、AAC、LDAC
オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100
audio-technica¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター、AT-HRD100です。・最大PCM32~192kHz/24bitのハイレゾ再生が可能。SAVITECH社製 BRAVO-HD SA9123LのUSB Audio ICでハイレゾに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。2.0Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・アシンクロナス方式に対応するUSB DAC を内蔵。スムーズなデータ交換が可能。・スマートフォンやタブレットを接続するためのUSBケーブルが付属しています。・Bluetoothでの接続をしたい方はワイヤレスエディション(AT-HRD300)をご利用ください。付属品USB ケーブル (1.3m、USB Type-B/USB Type-C)質量(g)約80(本体のみ)電源(V)DC12 (11.5~16)周波数特性20~80kHz (-3dB)消費電流(mA)最大約85外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)入力端子USB Type-B (32~192kHz、16~24bit) ×1ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (2000mV) 角形光デジタル (32~192kHz、16~24bit) ×1![レンズクリーナー AT-CDL30 [CD /乾式] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392730-240905-02.jpg)
レンズクリーナー AT-CDL30 [CD /乾式]
audio-technica¥799税込¥8791個6日以内出荷再生するだけ、かんたんクリーニング。サンダーロンブラシでレンズを傷めずにクリーニング、ほこりの再付着を防止。本品で約100回のクリーニングが可能。(使用状況により異なります)
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン
audio-technica¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】。ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】。ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】。お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】。「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】。高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】。ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】。ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】。耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)258寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80接続方式Bluetooth機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠連続再生時間最大:約90時間音圧感度(dB/mW)出力:103イヤホン形状オーバーヘッド対応コーデックAAC、SBCノイズキャンセリング搭載マルチポイント搭載
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MIC
audio-technica¥5,398~税込¥5,938~1セット翌日出荷から4日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910
audio-technica¥4,798税込¥5,2781セット翌日出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920
audio-technica¥5,198税込¥5,7181セット翌日出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC
audio-technica¥5,198~税込¥5,718~1セット翌日出荷から4日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。サービス分類レンタル
オプティカルデジタルケーブル
audio-technica¥8,998税込¥9,8981巻(3m)6日以内出荷・制振構造を徹底し、高音質音源であるサンプリング周波数192kHz/24bitの忠実伝送に対応したオプティカルデジタルケーブルです。音質に対して有害な影響を与える振動をシャットアウトするべくマグネシウムウィスカー + チタン入りレジンのデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを投入。機械特性を飛躍的に向上させ、振動を根本的に抑制することに成功しています。・ケーブルには高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mmのプラスチック光ファイバー(APF)を採用、さらに端末平面加工により高効率伝送を実現しています。仕様フェルール:金メッキ付属品防塵キャップ長さ(m)3端子形状角形光端子ケーブル外径(Φmm)5プラグ外径(Φmm)(横幅)11伝送損失(dB/m)0.16
24ゲージ4芯シグナルケーブル
audio-technica¥6,898税込¥7,5881巻(60m)8日以内出荷・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60
車載用高解像度USBケーブル
audio-technica¥23,980~税込¥26,378~1巻(0.7m)ほか6日以内出荷・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・もちろん素材にもこだわり、電源ラインにPC-Triple C+6N-OFC+OFCのトリプルハイブリッド、信号ラインにPC-Triple C+6N-OFCのハイブリッド導体を採用。プラグ/ジャックには金メッキを施し、確実な接点を長期にわたって保持出来る設計がされています。・他にも銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールドなど贅沢な素材を惜しみなく投入。最大90℃までの耐熱使用になっており、車載使用でも安心して使用できるように配慮されています。仕様端子処理:金メッキケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480
車載用コアキシャルデジタルケーブル
audio-technica¥22,980~税込¥25,278~1セット(0.7m×2巻)ほか6日以内出荷・HiFC+OFCハイブリッド導体採用により、伝送ロスの低減と低ジッターを実現。ハイレゾ音源まで余さず再現するコアキシャルデジタルケーブルです。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、OFC(高純度無酸素銅)編組、フッ素樹脂テープで外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する3重シールド構造で高周波ノイズの影響を低減します。・最大90℃までの耐熱仕様となっています。ケーブル外径(Φmm)6.5プラグ外径(Φmm)(横幅)12
ケーブルジョイントアダプター
audio-technica¥1,398税込¥1,5381組(2個)6日以内出荷。・4AWGのケーブルを延長するときに使用します。いざ長さが足りない!というときに持っていると大変便利な商品です。。・腐食しにくいプラチナカラー仕上げ、2個入りです。絶縁用熱収縮チューブ付属。付属品絶縁用熱収縮チューブ材質真鍮サイズ4AWG用圧着力イモネジ圧着式入数2個1組
車載用コアキシャルデジタルケーブル
audio-technica¥24,980~税込¥27,478~1巻(0.7m)ほか6日以内出荷・ハイレゾ音源を余さず再現するサンプリング周波数 192kHz/24bit 対応。・高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mm のプラスチック光ファイバー(APF)。・有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのデュアルハイブリッドインシュレーションシステム。※レオストマーはリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。・高効率伝送を可能にする端末平面加工。・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。・PET メッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。・最大85℃までの耐熱仕様。仕様●フェルール:金メッキ●プラグ外径(横幅)(mm):13付属品防塵キャップ端子形状角型光端子ケーブル外径(Φmm)約6伝送損失(dB/m)0.16
ケーブルジョイントアダプター
audio-technica¥1,198税込¥1,3181組(2個)6日以内出荷。・8AWGのケーブルを延長するときに使用します。いざ長さが足りない!というときに持っていると大変便利な商品です。。・腐食しにくいプラチナカラー仕上げ、2個入りです。絶縁用熱収縮チューブ付属。付属品絶縁用熱収縮チューブ材質真鍮サイズ8AWG用圧着力イモネジ圧着式入数2個1組
車載用RCA Yアダプター
audio-technica¥2,598税込¥2,8581巻(0.3m)6日以内出荷。・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。クルマに外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
車載用RCA Yアダプター
audio-technica¥2,598税込¥2,8581巻(0.3m)6日以内出荷。・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
車載用RCA Yアダプター
audio-technica¥3,398税込¥3,7381巻(0.3m)5日以内出荷から6日以内出荷。・PC-TripleC+OFC導体を採用、AT7322シリーズに比べワンランク上の高音質を実現。さらにシースにはマグネシウムウィスカーを配合、プラグには制振ゴム「ハネナイト」を採用するなど車載用だからこそ必須と言える制振処理により不要振動を抑制、明確な音像定位とパワフルな中低域を両立させています。。・さらに二重シールドで外来ノイズの侵入を抑制。車載用として必須の対ノイズ性能を大幅に向上させました。。・高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上。最大90℃までの耐熱仕様。仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):87●静電容量(pF/m):234ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)6×2
ハイ/ローコンバーター
audio-technica¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷。・ライン/リモート出力のないヘッドユニットでも出力を可能にするコンバーターです。。・スピーカー出力を低損失でライン出力に変換。ACC電源を遅延させ、リモート出力の無いヘッドユニットからリモート出力が可能になります。。・音質を損なわない高音質設計となっており、堅牢なメタルボディながらコンパクトサイズで設置もスムーズに行えます。。・純正カーナビゲーションまたはライン出力のないヘッドユニットのスピーカー出力に接続することで、ライン出力に変換でき、さらにACC電源をリモート出力化させてパワーアンプやチューンナップウーファーを接続。ACC電源を遅延させることでシステムの電源を立ち上げる際に発生するポップノイズを抑えます。仕様●ハイ/ローコンバーター側/ケーブルサイズ(AWG):スピーカー入力ケーブル 20・アースケーブル 18●ハイ/ローコンバーター側/ケーブル長(mm):スピーカー入力ケーブル 約280・アースケーブル 約280●ハイ/ローコンバーター側/入カインピーダンス(Ω):2~8●ハイ/ローコンバーター側/周波数特性(Hz):20~40,000 土ldB以内●ハイ/ローコンバーター側/定格入力(W):50×2●ポップノイズ抑制ユニット側/ケーブルサイズ(AWG):リモート入力ケーブル 18・リモート出力ケーブル 18・アースケーブル 18●ポップノイズ抑制ユニット側/ケーブル長(mm):リモート入力ケーブル 約280・リモート出力ケーブル 約280・アースケーブル 約280●ポップノイズ抑制ユニット側/外形寸法(突起部除く)(mm):H28.0×W80.0×D47.0●ポップノイズ抑制ユニット側/最大電流(mA):300●ポップノイズ抑制ユニット側/質量(本体のみ)(g):約142●ポップノイズ抑制ユニット側/遅延時間(秒):0~約7
ゲインコントロール機能付ハイ/ローコンバーター
audio-technica¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷。・ヘッドユニットのスピーカー出力をライン出力に高音質のまま変換させる超高音質設計ハイローコンバーターです。。・堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズなので設置もスムーズです。。・純正カーナビゲーション、またはライン出力がないヘッドユニットのスピーカー出力に本製品を接続することで、ライン出力に変換できます。仕様●入カインピーダンス(Ω):2~8●周波数特性(Hz):20~40000 土1dB以内質量(g)(本体のみ)約120外形寸法(mm)H28.0×W71.0×D47.0ケーブル長(mm)スピーカー入力ケーブル 約280/アースケーブル 約280定格入力(W)50×2ケーブルサイズ(AWG)スピーカー入力ケーブル 20/アースケーブル 18
Bluetooth搭載 ハンズフリー機能付 オーディオレシーバー車載用
audio-technica(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷。・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。。・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。。・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。。・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。。・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。。・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。。・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。。※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。。※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。。※充電のためのUSBケーブルは付属していません。仕様●USB充電端子:USB Type-A×2ポート●オーディオ出力端子(mm):Φ3.5オーディオ出力端子●マルチペアリング数(台):8●外形寸法(突起部除く)(mm):H64×W49×D23●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品固定用フック型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)(コード含む)約68使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24コード長さ(m)1周波数範囲(MHz)2402~2480(2.4GHz帯域)指向性全指向性周波数帯域(Hz)50~4000BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.0準拠音圧感度(dB)-36(1V/Pa at 1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で10以内対応コーデックSBC最大出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
転写用粘着シート ATスティック ミニローラー用 ADシート 70×70mm 10枚入
audio-technica¥2,898税込¥3,1881式(10枚)5日以内出荷ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。仕様●サイズ:70×70mm●適応機種:ATスティック●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:6gアズワン品番65-5521-56
スティックタイプ ピンポイントクリーナー HC-03B替チップ 5個入
audio-technica¥9,898税込¥10,8881式(5個)5日以内出荷HC-03B交換用強粘着ゴム仕様●先端ゴムサイズ:Φ5×7mmアズワン品番65-5521-57
ステレオマイクロホン(単一指向性)
audio-technica¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約12.5周波数(Hz)300~15000外形寸法(mm)Φ13×140電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.5kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性単一指向性(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応
車載用HDMIケーブル
audio-technica¥2,898~税込¥3,188~1巻(3m)ほか6日以内出荷。・高音質・高画質を実現するOFC(無酸素銅)を採用。接触抵抗が少なく経年劣化に強いメッキプラグ。。・車内での温度環境に対応した耐熱使用。温度差の中でも安心かつ継続してご使用頂けます。。・取り回しがしやすいソフトシースを採用。配線しやすく、すっきりとした配線環境づくりに役立ちます。
車載用オーディオケーブル
audio-technica¥1,657税込¥1,8231巻(1.5m)5日以内出荷。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。。・ポータブルオーディオやスマートフォンからカーナビやヘッドユニット等への楽曲再生に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高音質を実現し経年劣化にも強くなっています。
車載用分岐オーディオケーブル
audio-technica¥1,462税込¥1,6081巻(0.2m)6日以内出荷。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。。・カーナビやヘッドユニットなどの音声出力に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。長さ(m)0.2
PC-TripleC+OFC ハイブリッドオーディオケーブル
audio-technica¥17,980~税込¥19,778~1巻(1.3m)ほか6日以内出荷。・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズ「RX28」シリーズの弟分とでもいうべきケーブルがRX25シリーズです。コストパフォーマンスにも配慮しながら上位モデルと同じく制振/素材/構造といったケーブルに求められる要素を高度にバランスさせ、価格からは信じられないほどの高音質を実現させています。。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX25においてもハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマー+ハネナイトスタビライザーのクワトロハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、音質に有害な振動を徹底的に排除。音像定位や奥行き感に優れた音質を実現させています。。・ワイドレンジで量感ある低音が特長のOFC導体に、高域の解像度を向上するPC-TripleC導体を加えたハイブリッド導体。幅広い音域を高い解像度と共に忠実に伝送します。。・他にも銅テープ+編組シールドの強力2重シールド、制振性に優れた真鍮リングなど贅沢な素材を惜しみなく投入。マルチアンプシステムなどで本数を必要とする場合などにも高いコストパフォーマンスと高音質が得られるケーブルです。仕様【芯線抵抗(mΩ/m)】44、【静電容量(pF/m)】167ケーブル外径(Φmm)8プラグ外径(Φmm)13
車載用AVケーブル
audio-technica¥1,755~税込¥1,931~1巻(0.3m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。。・カーナビやヘッドユニット、DVDプレイヤーや地デジチューナーなどの音声出力/映像出力に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
車載用ビデオケーブル
audio-technica¥1,170~税込¥1,287~1巻(0.5m)ほか6日以内出荷。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのビデオケーブルです。。・カーナビやDVDプレイヤー、リアモニターの映像出力に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。















![レンズクリーナー AT-CDL30 [CD /乾式] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392730-240905-02.jpg)