13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に装着できるタイピンクリップ付き。 襟元などに着けて目立たない。 じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。
コード長さ(m)1.4(Φ2mm) 付属品ポーチ、ウインドスクリーン 型式コンデンサー型 質量(g)約20 周波数特性200~8kHz プラグヒロセタイプ 指向性単一指向性
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン ⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン 臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ 衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能 コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造 堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与 プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計 新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約4.4 周波数(Hz)300~15000 外形寸法(mm)Φ13×26.6 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) コード長さ(m)1.2 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.5kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性単一指向性(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約12.5 周波数(Hz)300~15000 外形寸法(mm)Φ13×140 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.5kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性単一指向性(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン。口元から安定した距離で収音可能なラベリア型マイクロホン。動いても正確な収音ができる全指向性のモノラルタイプ。衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより、口元に向けて収音可能。コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風邪などの雑音低減に効果を発揮。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約1 周波数(Hz)300~18000 外形寸法(mm)Φ6.4×18 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) コード長さ(m)1.2 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.4kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。 広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。 暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。 吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。 携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。 型式:バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性:単一指向性 周波数特性:40~20000Hz 感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB 最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L. ローカット:80Hz、18dB/oct. 入力ATT:10dB SN比(1kHz、1Pa):69dB以上 出力インピーダンス:200Ω平衡 電源 ファントムDC:11~52V 消費電流:3.5mA 質量:98g
仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB 付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ 型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)98 電源(V)ファントムDC/11~52 周波数特性40~20000 消費電流(mA)3.5 出力インピーダンス(Ω)200平衡 S/N比69dB以上(1kHz、1Pa) 音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%) 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。狙った音を集中的に収音できる単一指向性のモノラルタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約12.5 周波数(Hz)200~12000 外形寸法(mm)Φ14×135 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) インピーダンス出力1.8kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3極ミニプラグ 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)37(0dB=1V/Pa、1kHz)
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。 鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。 電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。 録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。 スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。 機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。 狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。 ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ 付属品ウインドスクリーン、ストッパー 型式バックエレクトレットコンデンサー型 全長(mm)165 質量(g)約15.0(コード除く) 径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22 電源プラグインパワー方式 周波数特性70~15,000Hz 指向性超指向性 インピーダンス(Ω)1.4k 音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
4,838 税込5,322
当日出荷

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。 耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。 ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約78(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)2.0 感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000 音圧レベル(dB)(出力)90/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)50 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)30 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,298 税込3,628
欠品中

ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。 ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。 付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。 フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。 電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2 付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています) 質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25 出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7 電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売) プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ) 周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz 消費電流(mA)500 出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600 到達距離(m)約45 入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック スピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω 電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dB SNR値60dB ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2 付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG) 質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28 出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時) 形式エレクトレットコンデンサー型 電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時) プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型) 周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz 消費電流(mA)320 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7 到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40 防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当 入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ) 電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)(再生)200~18000 音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5 ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

頭にしっかり止まるバックホールド式。 動きまわっても安定でズレにくい。 ヘッドセットタイプの軽量ハンズフリーマイクロホン。
コード長さ(m)1.4(Φ2.8mm) 付属品ポーチ、ウインドスクリーン、コードクリップ 型式ダイナミック型 質量(g)約60 周波数特性200~8kHz プラグヒロセタイプ 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
1台
7,698 税込8,468
7日以内出荷

デジタル録音機器対応の高音質超小型マイクロホン。 プラグインパワー方式/ LR44電池の2電源方式。3極プラグ採用でパソコンにも使用可能。 2ウェイホルダークリップで利用シーンを選ばず設置可能。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 堅牢でスタイリッシュかつ外部ノイズを低減するメタルボディ。ウインドスクリーンが風など雑音低減に効果を発揮。
付属品ウインドスクリーン、パワーモジュール、2ウェイホルダークリップ、LR44電池(動作確認用)、ポーチ 型式バックエレクトレットコンデンサー型 寸法(mm)マイク:Φ6.4×18、パワーモジュール:H13.6×W22.4×D44.6mm 質量(g)約1(コード除く) 電源電池/プラグインパワー方式両用(プラグインパワー対応電圧:2~5V) コード長さ(m)1.2 周波数特性30~18,000Hz 電池寿命(通常使用で約)約500時間 プラグマイク:Φ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)、パワーモジュール:Φ3.5mm金メッキ2極ミニ(L型) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)1.5k 音圧感度(dB)-42 (0=1V/1Pa,1kHz)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。 バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。 ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。 各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。
付属品ウインドスクリーン 型式ダイナミック型 質量(g)約40 コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm) 周波数特性200~8,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB)-54.5
1個
6,398 税込7,038
欠品中