5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開放感あふれるサウンドを実現するオープンエアー専用設計Φ40mmドライバー搭載。 音抜けを向上して自然な音を奏でるハニカムパンチングケース。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 肌触りの良い布製のイヤパッドにより耳への負担を軽減。
コード長さ(m)3 型式オープンエアーダイナミック型 質量(g)約230(コード除く) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)20~22,000 音圧レベル(dB)94(出力) アズワン品番65-1708-91 インピーダンス(Ω)34 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)300 装着方式オーバーヘッド
1個
4,900 税込5,390
7日以内出荷

臨場感あふれる音を実現する専用設計の大口径Φ53mmCCAWボビン巻きドライバー搭載。 音抜けを向上して自然な音を奏でるハニカムパンチングケース。 制振アルミニウムリングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。 頭に装着するだけで最適なフィット感が得られるフリーアジャストヘッドサポートを採用。 通気性に優れたベルベット調の立体形状イヤパッドにより軽快リスニング。
コード長さ(m)3.0(片出し) 型式オープンエアーダイナミック型 質量(g)約275(コード除く) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)15~27,000 音圧レベル(dB)96(出力) インピーダンス(Ω)35 ドライバーユニット(Φmm)53 CCAWボビン巻きボイスコイル 最大入力(mW)700 装着方式オーバーヘッド
1個
8,800 税込9,680
7日以内出荷

新たなオープンエアーが織り成す開放感。広帯域再生を実現する豊かなサウンド。 高耐入力のCCAWボイスコイルΦ53mmドライバーで広帯域再生 迫力のある低域と美しい中高域まで再現する新開発の大口径ドライバーにより、広帯域再生を実現します。 アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立 開口率の高いハニカムパンチングがケース内の空気の流れをスムーズにし、美しい余韻を奏でます。 高耐久性と適度な柔軟性のある起毛素材のイヤパットでフィット感を向上 立体縫製を施した起毛素材のイヤパッドを採用。立体的に耳をホールドすることで、低域のヌケを防ぐとともに快適な装着感を実現します。
付属品Φ6.3mm金メッキステレオ変換プラグアダプター コード長さ(m)3.0(片出し) 本体質量(g)235 再生周波数帯域(Hz)5~25000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)48 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

限りなき開放感と豊かな響きで、新次元を拓く。 オープンエアーの特性を活かした厚みのあるサウンド。 ・AD900X専用設計Φ53mmドライバーで開放感と厚みのある再生音 専用設計を施した新開発の大口径ドライバーを搭載。厚みがありながら、クリアな音色を再生します。 ・アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立 開口率の高いハニカムパンチングがケース内の空気の流れをスムーズにし、美しい余韻を奏でます。 ・高耐久性と適度な柔軟性のある起毛素材のイヤパットでフィット感を向上 立体縫製を施した起毛素材のイヤパッドを採用。立体的に耳をホールドすることで、低域のヌケを防ぐとともに快適な装着感を実現します。
付属品Φ6.3mm金メッキステレオ変換プラグアダプター コード長さ(m)3.0(片出し) 本体質量(g)265 再生周波数帯域(Hz)5~35000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)38 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

上位機種の基本構造を踏襲した演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。 低域から高域までバランスの取れたナチュラルサウンドを再生します。 電子楽器用に設計したΦ40mmドライバー採用。 新設計ドライバーとパンチングメタル製ハウジングを組み合わせ、空気感あふれる余韻まで奏でます。 長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。 長時間の演奏でも快適に使用できるよう、軽量で開放感のあるオープンエアー型を採用しました。 演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。 ヘッドホンを着けることで、演奏の邪魔にならないようにコードブッシュを後方45°方向に配置。コードを背中側に回せるため、演奏に集中できます。 使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。 2.0mの片出しコードを採用し、演奏前後の使い勝手も考慮しました。Φ3.5mmプラグだけでなく、Φ6.3mm変換プラグも付属。楽器に合わせて接続可能です。 持ち運びや収納に便利なスイーベル機構。 ハウジングをフラットに折りたためるスイーベル機構を採用。場所を取らないため持ち運びや収納する際に便利です。
コード長さ(m)2.0(片出し) 型式オープンエアーダイナミック型 ブラック 質量(g)約140(コード除く) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)20~19,000 音圧レベル(dB)100(出力) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)500 装着方式オーバーヘッド
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷