13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。 ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。 単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。 エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。 低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。 専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

簡単に装着できるタイピンクリップ付き。 襟元などに着けて目立たない。 じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。
コード長さ(m)1.4(Φ2mm) 付属品ポーチ、ウインドスクリーン 型式コンデンサー型 質量(g)約20 周波数特性200~8kHz プラグヒロセタイプ 指向性単一指向性
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

DJやミュージシャンに愛用されたロングセラーモデルの音響技術を継承。音楽を楽しむ際はタイトに引き締まった重低音、クリアなボーカルを再生します。マイクは、ゲーミングヘッドセットでも実績のあるコンデンサータイプを採用しました。自由自在に動かせるグースネックを備えており、狙った音を捉え正確な音声を提供します。
トラスコ品番582-5499 セット内容本体、取扱説明書 材質ABS樹脂 幅(mm)165 型式ダイナミック型 高さ(mm)195 タイプΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 奥行(mm)85 ケーブル長(m)2 再生周波数帯域(Hz)0.02~24 音圧レベル(dB)出力:103mW ドライバー径d1(Φmm)40 最大入力(W)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)40
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。 コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。 使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。 片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。 長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。 女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。 持ち運びに便利なスイーベル機構。 フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。 コンデンサーマイクを内蔵しスマートフォンでの通話に対応。 ボタンひとつで着信応答/終話/音楽・動画再生/一時停止の操作が可能。 手元で音量調整できるボリューム付き。
特性折り畳み可能、リモコンマイク プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約110(コード除く) コード長さ(m)1.2(片出し) 周波数特性100~10,000Hz 再生周波数帯域(Hz)15~22,000 音圧レベル(dB)104(出力) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)36 最大入力(mW)500 音圧感度(dB)‐40(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。 耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。 ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約78(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)2.0 感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000 音圧レベル(dB)(出力)90/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)50 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)30 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性リモコンマイク プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10,000Hz 再生周波数帯域(Hz)5~24,000 音圧レベル(dB)102(出力) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状カナル型
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<USBマイクロホン> Web会議など、オンライン通話に最適なUSBマイクロホン。 ビジネス用マイク”AT99”シリーズの中でも、PCに直接つなげてコンパクトな 高音質収音ができる人気のモデルをバンドルしました。 狙った音を捉える単一指向性マイクと自由自在なグースネックで正確に声をキャッチ。 息を避けて音声だけを拾う高性能な小型コンデンサーマイクロホンを搭載。 思いのままに動かせるグースネックにより、マイクを最適な位置に調整することができます。 PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。 底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。 Windows、Mac OSに対応。 <ヘッドホン> 音楽や動画をクリアサウンドで楽しめる、屋内での長時間リスニングに最適な軽量ヘッドホン。 誰でも使いやすいロングセラーモデル ATH-250AV をベースに、PC周りで取り回しやすい2.0mコードを採用しました。 映画や音楽をクリアサウンドで楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 音漏れしにくい密閉タイプ。 屋内での長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ノートPCでもデスクトップでも取り回しやすい2.0mコードを採用。
型式マイクロホン:バックエレクトレットコンデンサー型、ヘッドホン:密閉ダイナミック型 ブラック 質量(g)マイクロホン:約60(コード除く)、ヘッドホン:約97(コード除く) 外形寸法(mm)マイクロホン:Φ65×120 電源マイクロホン:USBバスパワー対応(5V、100mA) コード長さ(m)2 周波数特性40~16000Hz プラグUSB 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン:18~22000 指向性単一指向性 プラグ形状ヘッドホン:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ インピーダンス(Ω)ヘッドホン:43 最大入力(mW)ヘッドホン:500 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン:102 ドライバー径(Φmm)ヘッドホン:40 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit 付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約8.5(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB 電源(DC5V) コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。 対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグUSB Type-A 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000 音圧レベル(dB)(出力)100/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)20 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)20 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約6(コード除く) タイプダイナミック型 コード長さ(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000 再生周波数帯域(Hz)5~4000 音圧レベル(dB)105(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)100 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mmドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約8.5(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。 感度-46dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~24000 音圧レベル(dB)(出力)100/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)20 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)20 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。 広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。 暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。 吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。 携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。 型式:バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性:単一指向性 周波数特性:40~20000Hz 感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB 最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L. ローカット:80Hz、18dB/oct. 入力ATT:10dB SN比(1kHz、1Pa):69dB以上 出力インピーダンス:200Ω平衡 電源 ファントムDC:11~52V 消費電流:3.5mA 質量:98g
仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB 付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ 型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)98 電源(V)ファントムDC/11~52 周波数特性40~20000 消費電流(mA)3.5 出力インピーダンス(Ω)200平衡 S/N比69dB以上(1kHz、1Pa) 音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%) 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。 電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。 高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。 音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。 それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。 ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約7.0(コード除く) 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)1 周波数特性80~15,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23 指向性単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω)1.5k 音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

手軽に使えるノイズキャンセリング機能を追加したモデル 。イヤホンコードに備えられたコントローラーのANCボタンを押すだけで、周りの騒音を抑え、どこにいても一瞬で好きなものに夢中になれます。重低音を引き立てるノイズキャンセリング機能が加わることで、いつもの音環境をより一層豊かにすることができます。
付属品イヤピース(XS,S,M,L) 質量(g)約7(コード除く) 入力最大:100mW マイクロホンコンデンサー型 通信方式USB2.0準拠 再生周波数帯域(Hz)5~30,000 指向性全指向性 ノイズキャンセリング搭載
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)