ヘッドホン ATH-AWASaudio-technica7日以内出荷
アサダ桜の自然な音に身を委ねる
革新のウッドモデル。
高い強度と耐久性を持つアサダ桜をハウジングに採用。
DLC(※1)コーティング振動板や強磁力マグネット、D.A.D.S(※2)構造を採用したAWAS専用の大口径Φ53mmドライバー。
※1 Diamond Like Carbon
※2 Double Air Damping System
繊細な表現を可能にする6N-OFCボビン巻きボイスコイル。
オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。
左右の音の分離感を高めるOFC導体の両出しバランスケーブル(XLRMタイプ/4ピン)を付属。
新設計マグネシウム成型アームにより快適な装着感と高い密閉性を実現。
耳に馴染みやすい人工皮革のイヤパッド&ヘッドバンド。
木のヘッドホン、新モデルが体現する、オーディオテクニカの”革新”
20年以上の歴史あるオーディオテクニカの”木のヘッドホン”は、トラディショナルな印象ながら木材の採用、またその技術にも多くの挑戦を含むシリーズだ。
ATH-AWASのハウジング素材はアサダ桜。やや重硬傾向の木材で、その色合いときめ細かな木理が美しい。ドライバーは従来同様53mm径だが、DLC振動板の採用など現在の同社の持つ技術を投入。これによって高域特性に大きな向上があるという。
同じくアサダ桜採用の前機種「ATH-L3000」では、ハウジングにレザーが貼られ音調も落ち着きがあったが、ATH-AWASは高域側の抜け感や広がりが全開という印象。密閉型ヘッドホンとしては最上級の開放感だ。
教会で録音されたHoff Ensemble「Dronning Fjellrose」では、音色も空間も明るく楽器の音色や演奏の機微の見えやすい。射し込む光で演奏者の手元が照らされる様を想起させる、そんなイメージだ。
音のスピード感や中低域の締まりもあり、Daft Punk「Get Lucky」のギターカッティングのキレや抜けは絶品。木材の持ち味をより素直に引き出した音作りの妙を感じる一台だ。
文:高橋 敦
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):3.0m(Φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ) バランスケーブル(着脱式):3.0m(XLR-Mコネクター4ピン)型式密閉ダイナミック型質量(g)約395入力端子A2DCコネクタージャック再生周波数帯域(Hz)5~42000インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)53最大入力(mW)2000音圧感度(dB/mW)99イヤホン形状オーバーヘッド型