7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約6(コード除く) タイプダイナミック型 コード長さ(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000 再生周波数帯域(Hz)5~4000 音圧レベル(dB)105(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)100 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

audio-technicaUSB Type-C用イヤホン
エコ商品
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~24000 音圧レベル(dB)出力:102/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性リモコンマイク プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10,000Hz 再生周波数帯域(Hz)5~24,000 音圧レベル(dB)102(出力) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状カナル型
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。 直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。 スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型) イヤホン形状カナル型 コード長さ(m)1.2(Y型) 型式ダイナミック型 ドライバー径(Φmm)10 音圧レベル(dB)出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz)20~23000 最大入力(mW)40 インピーダンス(Ω)24 質量(g)約4(コード除く) 付属品イヤピース(XS、S、M、L)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

audio-technicaイヤピース
体温で形が変化する、イヤピースとして世界初素材を採用。イヤホンがさらに楽しくなる、豊かなリスニング体験を。 体温で形が変化 イヤピースとして世界初素材を採用 スマートフォンとともに毎日使うイヤホン。特に人気のスタイルが、コードのない完全ワイヤレスイヤホンです。ただし、装着し続けることでの疲れや、耳から外れそうで心配といった声を多数いただいております。 オーディオテクニカでは、完全ワイヤレスイヤホンでのさらなる音質向上やより良いフィット感を満たすだけでなく、装着による疲れやイヤホンの外れを改善するために、新たなイヤピースをご用意しました。イヤピースとしては世界初※となる、人肌で柔らかくなじむ素材「アブソートマー(R)」を採用。一人ひとり左右でも異なる耳の形状に対して、あなたの体温に応じて変形し、しっかりフィットします。 イヤピースを付け替えるだけで、お持ちのイヤホンをさらに良い音で快適に。長時間でも疲れにくく、耳から外れにくいため、安心してより楽しくイヤホンをお使いいただけます。 耳にしっかりフィット、圧迫感を抑えた装着感 人肌で柔らかくなじむ「アブソートマー(R)」素材をイヤピースとして世界初採用。あなたの体温に応じて、イヤピースが耳穴の形状に合わせて変形します。余計な反発力を削減し、圧迫感が少なく装着できるため、音楽・動画鑑賞やテレワークなど長時間使用による装着の疲れや痛みを限りなく抑えます。 輪郭のくっきりとした明瞭な音質に 高い振動減衰性も併せ持ち、音質改善効果を発揮 「アブソートマー(R)」が持つ素材の特性により、不要な振動を抑制。余計な余韻を残さないため、輪郭がくっきりとした明瞭な高域、締まりのある低域を表現します。 肌なじみの良い質感 安心のホールド感とスムーズな着脱を両立 肌になじみやすい、適度にしっとりとした質感に仕上げています。イヤピースを耳に着ける際は自然に収まり、イヤホン本体が確実にホールドされるため安心です。一方、イヤピースを耳から外す際も極めてスムーズに取り扱うことができます。 日本生まれのイヤピース 安心と信頼の Made in Japan モデル 日本の材料メーカーと提携し、日本で企画・生産しています。 オーディオテクニカイヤホンとの互換性 オーディオテクニカがこれまで販売した、すべての完全ワイヤレスイヤホンに取り付けることができます。 オーディオテクニカ:完全ワイヤレス
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。 鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。 電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。 録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。 スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。 機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。 狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。 ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ 付属品ウインドスクリーン、ストッパー 型式バックエレクトレットコンデンサー型 全長(mm)165 質量(g)約15.0(コード除く) 径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22 電源プラグインパワー方式 周波数特性70~15,000Hz 指向性超指向性 インピーダンス(Ω)1.4k 音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
4,838 税込5,322
当日出荷

イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型) イヤホン形状カナル型 コード長さ(m)1.2(Y型) 型式ダイナミック型 ドライバー径(Φmm)10 音圧レベル(dB)出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz)20~23000 最大入力(mW)40 インピーダンス(Ω)24 質量(g)約4(コード除く) 付属品イヤピース(XS、S、M、L)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ