「ハイアー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。
キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約6(コード除く)
タイプダイナミック型
コード長さ(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000
再生周波数帯域(Hz)5~4000
音圧レベル(dB)105(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)100
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスタンダードモデル。
キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
再生周波数帯域(Hz)5~4000
音圧レベル(dB)105(出力)
プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)100
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
人と心をつなぐ、革新のサウンド
特別な静寂を仕立てるノイズキャンセリング
アーティストの熱い想いが伝わる演奏を聴いてのめり込む、クリエイターの想像力が生む動画で味わう感動、直接会えない人や仲間、ビジネスパートナーと心の通うテレコミュニケーション。人は音でつながっています。音で心がつながる空間を創出できることが、次世代のプレミアムイヤホンの設計思想になりました。音楽と通話のパフォーマンスを極め、音の空間や使いかたさえも自由にカスタマイズできる完全ワイヤレスイヤホン ATH-TWX9。
音と密接に関わる日々を快適にする、一人ひとりの耳の違いに合わせられるフィッティング性能。どんな環境にいても一瞬で、自分だけの特別な静寂空間を仕立てるノイズキャンセリング機能が圧倒的な没入感を実現します。ほかにも、臨場感あふれる立体音場が楽しめる360 Reality Audioや、音楽・動画視聴や通話の質をアップグレードする先進のサウンドプラットフォーム Snapdragon SoundTM、イヤホンを使う日常のケアに対する新習慣、深紫外線除菌システムなど、新しい体験がここにはあります。すべては人と心がつながる、これからの時代に必要な音空間のために。
接続方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠
イヤホン形状カナル型
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
ドライバーユニット(Φmm)5.8
音圧レベル(dB)出力:102/mW
再生周波数帯域(Hz)10~40000
インピーダンス(Ω)16
指向性全指向性
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
周波数帯域(Hz)100~16000
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480GHz)
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
方式スペクトラム拡散方式:FHSS
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、AAC、SBC
サンプリング対応周波数:44.1kHz、48kHz、96kHz
伝送帯域(Hz)10~47000(Qualcomm(R) Snapdragon Sound 96kHz サンプリング時)、20Hz~20000
電源イヤホン:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)
充電時間(時間)イヤホン:約2.5、充電ケース:約3.5(USB充電時)、約5.0(ワイヤレス充電時)
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.0時間(イヤホン)、最大約18.5時間(充電ケース併用時)
質量(g)イヤホン:約5.4(L側)、約5.4(R側)、充電ケース:約55.9
防水性IPX4(イヤホン本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~40
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース:Short(XS、S、M、L)、Standard(XS、S、M、L)、Long(XS、S、M、L)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、対応ビット数:16bit、24bit
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
深みのある重低音でハイレゾ音源を濃厚に味わえるハイグレードモデル。
深みのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)約8(コード除く)
再生周波数帯域(Hz)5~42000
音圧レベル(dB)105(出力)
プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
インピーダンス(Ω)13
ドライバーユニット(Φmm)11
最大入力(mW)100
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
いつでも自分だけの静寂空間を創出できるノイズキャンセリング機能を備え、ハイレゾワイヤレスで高音質が聴けるLDACコーデックに対応した完全ワイヤレスイヤホン。
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ソフトイヤピース(XS,S,M,L)、ノーマルイヤピース(XS,S,M,L)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠
充電時間イヤホン:1.5時間充電ケース:3.0時間(USB充電時) 5.0時間(ワイヤレス充電時)
連続使用可能時間最大6.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングON時)最大7.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)最大20.0時間 (充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングON時)最大24.0時間 (充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)
防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ)
取扱説明書(2.57MB)
対応コーデックLDAC、AAC、SBC
まだ聴いたことのない音世界を、驚きの小型ボディで描き出す
世界初のハイブリッド型ドライバー構造を採用。
フルレンジΦ9.8mmダイナミック型ドライバー、低域の量感を高めるΦ8.8mmパッシブラジエーター、超高音域用のBA※2ドライバー2基を組み合わせたマルチドライバー構造(PAT.P)。
理想的な音と優れたフィット感を両立する、鍛造+切削フルチタニウムボディ。
オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。
イヤハンガースタイルで安定した装着感。
左右の音の分離感を高めるバランスケーブル(Φ4.4mm/5極プラグ)を付属。
L/R chを独立したスターカッド撚り線ケーブルにより、ノイズの少ないクリアな信号伝送(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
イヤピースの2段階調整機構、2ポジションポストと2種のイヤピースでフィット感をカスタム可能。
追い込むほどに真価が分かる、ストイックなイヤホン
「ATH-IEX1」は世界初機構を採用したハイブリッド型イヤホン。超高域側にBA型ドライバーを2基、そして独自のデュアルフェーズ・プッシュプルドライバーをフルレンジ+低域用に組み合わせている。
本機はフラグシップならではのストイックなモデルだ。しっかりとしたエージングと、正しい装着が必須である。試聴には130時間ほどエージングした個体を用いた。
その音質は圧倒的な解像度の高さに、制動の良い低域からきめ細やかな高域の透明感まで万全。実に高鮮度でレスポンスが良い。オーケストラでは管弦楽器の立ち上がりもきめ細かく、全体の見通しも深い。
ロック音源では特にリズム隊の表現が見事。キックドラムやベースのアタックも適切に再生し、スネアの響きのクリアなアタックとボディの厚みが生む落ち着き感をバランス良く両立。ボーカルも本来の定位、前後感を持って帯域を分離良く描く。
特に厚みとキレを併せ持つ低音表現で真価を発揮。EDM系含むシンセベースの質感と厚みや切れ味の良さが素晴らしく、”リアルの極致”ともいえる。聴き慣れた音楽にも新たな驚きと喜びをもたらしてくれるだろう。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極/L型) イヤピース(XS,S,M,L)、コンプライTMフォームイヤピース(S,M,L) ケース、クリーニングクロス
型式ハイブリッド型
質量(g)約19(コード除く)
入力端子A2DCコネクタージャック
再生周波数帯域(Hz)5~50000
インピーダンス(Ω)5
ドライバーユニット(Φmm)9.8、8.8/バランスド・アーマチュア×2基
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
高効率Φ11.8mmドライバーを搭載。細密なデザインでハイレゾ音源までクリアに楽しめる洗練の音
・音と装着のベストバランスを追求したΦ11.8mm対応ドライバーを搭載
・軽量かつ強靭なアルミニウムハウジングにより不要共振を抑えて高レスポンスを実現
・ミクロンオーダー※による新設計ドライバーで高精度な振動板の前後直進運動を実現しハイレゾ音源まで高解像度再生
・新ドライバーをフルドライブする新設計ボディで快適な装着性と高い密閉感を両立
※1/1000mm単位の精度を持つ緻密な設計
本体質量(g)約8(コード除く)
最大入力(mW)200
音圧感度(dB/mW)108
再生周波数帯域(Hz)5~40000
コード長さ(m)1.2
コード種類Y型
インピーダンス(Ω)19
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
ハイレゾ音源対応
付属品ポーチ、イヤピース(XS、S、M、L)
イヤホン形状カナル型・耳栓型
曇りのない重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー
極まる高解像度再生でハイレゾ音源を鮮明に再現
不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用
L/Rch独立のスタッカード撚り線コードでクロストークの少ない信号伝送
ノイズへの耐性とメンテナンス性に優れたオーディオ専用設計の着脱式コネクター(A2DC※)を採用
「ATH-CKS1100X」は、オーディオテクニカのイヤホンのラインナップの中でも、特に強い音作りの面でのキャラ立ちを与えられている「SOLID BASS」シリーズの有線タイプにおけるハイエンド機。
先代「ATH-CKS1100」に「X」を付け加えた型番からはバージョンアップ機のような印象を受けるかもしれないが、その内容は思い切ったフルモデルチェンジだ。その狙いは、同シリーズらしい重低音+高解像度はそのままに、よりコンパクトでフィット感にも優れたイヤホンへの進化を実現することだ。
ドライバーの口径は大型ではあるがこれまでよりやや小さくなり、その数も1基だ。独特のベントシステムも非搭載。一方で従来機よりも大幅な小型化を実現して、装着感も向上させた。しかしそれでいてそのサウンドは、紛れもなくSOLID BASSだ。
今回、生産完了となった従来機ATH-CKS1100と比較しながら本機の音質をチェックした。
まず一聴して感じるのは、従来機と比べて高域は綺麗に伸ばしていること。低域に対して高域が不自然に鋭く目立つようなことがなく、すっと整った印象だ。低域は沈みの深さだけをとれば従来機だが、本機は中域寄りの音の太さまで再現。女性ボーカルのしなやかさやロックやポップスの音域でのベースの迫力なら本機、クラブ系のディープなベースのまとめ方では従来機に優位を感じる。
どちらもSOLID BASSサウンドであり、どちらもハイエンドクオリティ。それを共通の基盤とした上で、それぞれ異なる個性も備えていると理解してほしい。
リケーブル端子は引き続きA2DCなので、Bluetoothアダプターケーブル「AT-WLA1」を含め、これまでのオプションケーブルも利用可能。A2DC端子は耐久性にも自信ありとのことなので、ワイヤレスとワイヤードの頻繁な使い分けにも安心感がある。
「SOLID BASS」のサウンドコンセプトはそのままに、シンプルかつコンパクトに生まれ変わったATH-CKS1100X。従来機のように低域再現に特化した技術を用いるのではなく、ドライバーの刷新やアコースティックなチューニングの追い込みなどによって基礎性能を向上させることで、SOLID BASS最上位機に相応しい重低音と高解像度を両立させたモデルだ。その提案性と実力をその耳で確かめてみてほしい。
文:高橋 敦
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ L型) ケース、イヤピース(XS、S、M、L)
型式ダイナミック型
質量(g)約9(コード除く)
コード長さ(m)1.2(Y型)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
入力端子A2DCコネクタージャック
再生周波数帯域(Hz)5~45000
インピーダンス(Ω)11
ドライバーユニット(Φmm)11
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)106
イヤホン形状カナル型
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
音と装着のベストバランスを追求したΦ11.8mm対応ドライバーを搭載
軽量かつ強靭なアルミニウムハウジングにより不要共振を抑えて高レスポンスを実現
ミクロンオーダー※による新設計ドライバーで高精度な振動板の前後直進運動を実現しハイレゾ音源まで高解像度再生
新ドライバーをフルドライブする新設計ボディで快適な装着性と高い密閉感を両立
※1/1000mm単位の精度を持つ緻密な設計
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
色ブリリアントレッド
質量(g)約8(コード除く)
コード長さ(m)1.2(Y型)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)5~40000
インピーダンス(Ω)19
ドライバーユニット(Φmm)11.8
最大入力(mW)200
音圧感度(dB/mW)出力:108
イヤホン形状カナル型
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード