「マイク 単一指向性」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン
⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン
臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ
衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能
コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造
堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与
プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計
新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮
持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ
型式バックエレクトレット・コンデンサー型
質量(g)約4.4
周波数(Hz)300~15000
外形寸法(mm)Φ13×26.6
電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
コード長さ(m)1.2
感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
インピーダンス出力:1.5kΩ
プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ
指向性単一指向性(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ
型式バックエレクトレット・コンデンサー型
質量(g)約12.5
周波数(Hz)300~15000
外形寸法(mm)Φ13×140
電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
インピーダンス出力:1.5kΩ
プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ
指向性単一指向性(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
簡単に装着できるタイピンクリップ付き。
襟元などに着けて目立たない。
じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。
コード長さ(m)1.4(Φ2mm)
付属品ポーチ、ウインドスクリーン
型式コンデンサー型
質量(g)約20
周波数特性200~8kHz
プラグヒロセタイプ
指向性単一指向性
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター
型式ダイナミック型
質量(g)約150
外形寸法(mm)Φ54.2×207.9
コード長さ(m)3
コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ
感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性80~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)500
アズワン品番64-9347-39
指向性単一指向性
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。狙った音を集中的に収音できる単一指向性のモノラルタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ
型式バックエレクトレット・コンデンサー型
質量(g)約12.5
周波数(Hz)200~12000
外形寸法(mm)Φ14×135
電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
インピーダンス出力1.8kΩ
プラグΦ3.5mm 金メッキ 3極ミニプラグ
指向性単一指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)37(0dB=1V/Pa、1kHz)
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。
ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。
単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。
エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。
低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。
専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。
USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。
周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。
狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。
遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。
マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。
マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。
ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。
トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。
ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。
手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。
また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。
Windows、Mac OS に対応。
コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz
付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ)
型式ダイナミック型
質量(g)約268
外形寸法(mm)Φ51×183
電源USB電源(DC5V)
対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降
コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ
対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上
周波数特性50~15000Hz
コントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ)
プラグUSB Type-C
ビット最大24bit
出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω
出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ)
指向性単一指向性
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
中央に狙った音を収音できる超指向特性、左右には単一指向性計3個のマイクユニットでステレオ超指向特性を実現(PAT.P)。
レンズの作動音やカメラの操作音を軽減させる新開発ショックマウント搭載。
ローカットスイッチ(PAT.)によりワンタッチで振動、風などの雑音を低減。
素材を追求したウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。
風雑音の低減だけでなく、防塵・防滴の効果があり、過酷な現場でも収音環境を守ります。
長時間の使用でも疲れにくく、アクティブに使える小型・軽量ボディ。
アクセサリーシューに装着し、高いホールド感と汎用性を両立。
電池がいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
付属品ウインドマフ
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約60
電源プラグインパワー方式
コード長さ(m)0.3
周波数特性100~12,000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×45×112(ショックマウント含む)
指向性MS方式ステレオガンマイク(単一指向性×2、超指向性×1)
インピーダンス(Ω)1.0k
音圧感度(dB)-30(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。
ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。
付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。
フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。
電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2
付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)
質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25
出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7
電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)
プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)
周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz
消費電流(mA)500
出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600
到達距離(m)約45
入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック
スピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω
電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dB
SNR値60dB
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)
適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190
型式ダイナミック型
質量(g)約245(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~45
外形寸法(mm)Φ54×240
電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2
連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)
周波数特性100~10000Hz
消費電流(mA)150
通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。
取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。
ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。
スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。
ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2
付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)
質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28
出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)
形式エレクトレットコンデンサー型
電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)
プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)
周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz
消費電流(mA)320
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7
到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40
防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当
入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)
電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)(再生)200~18000
音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。
堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。
テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。
出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品マイクケーブル
型式ダイナミック型
全長(mm)172
質量(g)約258
径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)54
ケーブル長(m)5.0(Φ5.5mm)
仕上ブラックメタリック
周波数特性80 ~14,000Hz
出力インピーダンス(Ω)500
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ
コネクタキャノンXLRMタイプ
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-55±4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。
バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。
ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。
各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。
付属品ウインドスクリーン
型式ダイナミック型
質量(g)約40
コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm)
周波数特性200~8,000Hz
出力インピーダンス(Ω)600
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
音圧感度(dB)-54.5
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
デジタル録音機器対応の高音質高感度ステレオマイクロホン。
プラグインパワー方式/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。
屋外屋内モード切り換えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能。
堅牢でスタイリッシュ且つ電気ノイズを低減するメタルボディ。
ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。
ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約76(コード除く)
外形寸法(mm)Φ21×120
電源電池/プラグインパワー方式両用
コード長さ(m)0.3
周波数特性70~16,000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
電池寿命約300時間(連続使用時)
指向性単一指向性×2(ステレオ)
インピーダンス(Ω)2k
音圧感度(dB)-42(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。
電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。
音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。
それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。
ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約7.0(コード除く)
電源プラグインパワー方式
コード長さ(m)1
周波数特性80~15,000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23
指向性単一指向性×2(ステレオ)
インピーダンス(Ω)1.5k
音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。
広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。
暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。
吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。
携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。
型式:バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性:単一指向性
周波数特性:40~20000Hz
感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB
最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L.
ローカット:80Hz、18dB/oct.
入力ATT:10dB
SN比(1kHz、1Pa):69dB以上
出力インピーダンス:200Ω平衡
電源 ファントムDC:11~52V
消費電流:3.5mA
質量:98g
仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB
付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ
型式バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)98
電源(V)ファントムDC/11~52
周波数特性40~20000
消費電流(mA)3.5
出力インピーダンス(Ω)200平衡
S/N比69dB以上(1kHz、1Pa)
音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%)
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)
型式ダイナミック型
質量(g)約329
外形寸法(mm)Φ53.5×179
コード長さ(m)5
コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ
感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性70~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)500
アズワン品番64-9347-40
指向性単一指向性
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)
周波数特性100~10000Hz
仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ
質量(kg)約5.6
使用温度範囲(℃)5~45
最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)
入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)
通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)最大106(JEITA)
歪率(%)定格2以下
再生周波数(Hz)85~20000
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)1
使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
プロ仕様のキャノンタイプコネクター。
コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。
わずか120gの小型軽量ボディ。
信頼性のある金メッキプラグ。
付属品マイクケーブル
型式ダイナミック型
全長(mm)105
質量(g)約120(本体のみ)
径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5
ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm)
仕上シルバー
周波数特性100~10,000Hz
出力インピーダンス(Ω)600不平衡
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ
コネクタキャノンXLRMタイプ
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-55±4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
頭にしっかり止まるバックホールド式。
動きまわっても安定でズレにくい。
ヘッドセットタイプの軽量ハンズフリーマイクロホン。
コード長さ(m)1.4(Φ2.8mm)
付属品ポーチ、ウインドスクリーン、コードクリップ
型式ダイナミック型
質量(g)約60
周波数特性200~8kHz
プラグヒロセタイプ
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
自然なアクションのハンズフリー コミュニケーションを実現する軽快なヘッドウォーンマイク。
柔らかいバックホールド機構で頭にしっかりフィットして、激しい動きにもズレる心配の少ないデザイン。
マイクロホン本体は周囲のノイズに強い単一指向性。
スリムなフレキシブルアームでキメ細かく位置調整ができます。
コードを除く質量は、わずか35gの軽さ。
型式ダイナミック型
質量(g)約35
コード長さ(m)5.0(Φ2.6mm)
周波数特性100~8,000Hz
出力インピーダンス(Ω)600
プラグΦ6.3mm2極標準
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
音圧感度(dB)-56
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)27(定格出力時)
周波数特性100~10000Hz
仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター
質量(kg)約6.5
使用温度範囲(℃)5~45
最大出力(W)18
入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時)
通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)最大108(JEITA)
歪率(%)定格2以下
再生周波数(Hz)110~20000
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)2
使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
WindowsとMacに両対応。
マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。
電池のいらないUSBバスパワー方式を採用。
PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。
底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約60(コード除く)
電源USBバスパワー対応(5V 100mA)
コード長さ(m)2
外径×全長(mm)Φ65×120
対応OSWindows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Mac OSX10.8.3以降
周波数特性40~16,000Hz
プラグUSB(A Type)
動作環境USB2.0に対応するUSBポートを標準装備したパソコン、CPU:Intel Core2 CPU2.2GHz以上、またはIntel同等のAMD CPU、RAM : 32bit OS 2GB以上、64bit OS 4GB以上
指向性単一指向性
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン
仕様●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ)
形式バックエレクトレット・コンデンサー型
電源(V)USB電源(DC5
コード長さ(m)1.2
対応OSWindows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura
周波数特性40~12000Hz
プラグUSB Type-A
指向性単一指向性
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
関連キーワード