40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ホワイト 質量(g)約5(コード除く) ケーブル長(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000Hz プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)33 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)出力:106 音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz) ドライバー径(Φmm)12 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約5(コード除く) ケーブル長(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000Hz プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)33 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)出力:106 音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz) ドライバー径(Φmm)12 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブルー 質量(g)約5(コード除く) ケーブル長(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000Hz プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)33 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)出力:106 音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz) ドライバー径(Φmm)12 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。 直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。 スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型) イヤホン形状カナル型 コード長さ(m)1.2(Y型) 型式ダイナミック型 ドライバー径(Φmm)10 音圧レベル(dB)出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz)20~23000 最大入力(mW)40 インピーダンス(Ω)24 質量(g)約4(コード除く) 付属品イヤピース(XS、S、M、L)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ仕様のキャノンタイプコネクター。 コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。 Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。 わずか120gの小型軽量ボディ。 信頼性のある金メッキプラグ。
付属品マイクケーブル 型式ダイナミック型 全長(mm)105 質量(g)約120(本体のみ) 径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5 ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm) 仕上シルバー 周波数特性100~10,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600不平衡 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタキャノンXLRMタイプ 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-55±4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmステレオミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。 プラグインパワー対応マイク、電源内蔵マイクどちらの延長も可能。 ステレオマイク、モノラルマイクどちらの延長も可能。 プラグインパワー方式のマイクロホンにも使用可能。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター) 周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB) 仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時) 付属品ACアダプター 質量(g)約160(本体のみ) 消費電流(mA)30(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く) 入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック) 歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時) 出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2) 出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時) 許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大) 利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。 広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。 暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。 吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。 携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。 型式:バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性:単一指向性 周波数特性:40~20000Hz 感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB 最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L. ローカット:80Hz、18dB/oct. 入力ATT:10dB SN比(1kHz、1Pa):69dB以上 出力インピーダンス:200Ω平衡 電源 ファントムDC:11~52V 消費電流:3.5mA 質量:98g
仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB 付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ 型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)98 電源(V)ファントムDC/11~52 周波数特性40~20000 消費電流(mA)3.5 出力インピーダンス(Ω)200平衡 S/N比69dB以上(1kHz、1Pa) 音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%) 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン ⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン 臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ 衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能 コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造 堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与 プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計 新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約4.4 周波数(Hz)300~15000 外形寸法(mm)Φ13×26.6 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) コード長さ(m)1.2 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.5kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性単一指向性(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約12.5 周波数(Hz)300~15000 外形寸法(mm)Φ13×140 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.5kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性単一指向性(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン。口元から安定した距離で収音可能なラベリア型マイクロホン。動いても正確な収音ができる全指向性のモノラルタイプ。衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより、口元に向けて収音可能。コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風邪などの雑音低減に効果を発揮。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約1 周波数(Hz)300~18000 外形寸法(mm)Φ6.4×18 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) コード長さ(m)1.2 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.4kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。 ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。 付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。 フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。 電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2 付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています) 質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25 出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7 電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売) プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ) 周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz 消費電流(mA)500 出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600 到達距離(m)約45 入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック スピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω 電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dB SNR値60dB ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2 付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG) 質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28 出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時) 形式エレクトレットコンデンサー型 電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時) プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型) 周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz 消費電流(mA)320 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7 到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40 防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当 入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ) 電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)(再生)200~18000 音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5 ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2 質量(g)約360(本体のみ) 電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4 定格出力-10dBV 周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX) 消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時) 電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く) 入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2 出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1 許容入力+13dBV(TRIM=MIN) 定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。 USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。 周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。 狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。 遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。 マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。 マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。 ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。 トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。 ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。 手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。 また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。 Windows、Mac OS に対応。 コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz 付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ) 型式ダイナミック型 質量(g)約268 外形寸法(mm)Φ51×183 電源USB電源(DC5V) 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降 コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ 対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上 周波数特性50~15000Hz コントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ) プラグUSB Type-C ビット最大24bit 出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω 出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ) 指向性単一指向性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。 堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。 テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。 出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品マイクケーブル 型式ダイナミック型 全長(mm)172 質量(g)約258 径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)54 ケーブル長(m)5.0(Φ5.5mm) 仕上ブラックメタリック 周波数特性80 ~14,000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタキャノンXLRMタイプ 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-55±4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本格仕様のスタンドマイクでPCやICレコーダーに対応。 扱いやすい小型ボディながら高音質収音を実現。 マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。 電池のいらないプラグインパワー方式を採用。 底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約55(コード除く) 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)2 外径×全長(mm)Φ65×120 周波数特性40~16,000Hz プラグΦ3.5mm3極ミニ 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)1.7k 音圧感度(dB)-35.5(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)27(定格出力時) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター 質量(kg)約6.5 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)18 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大108(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)110~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)2 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
97,900 税込107,690
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性リモコンマイク プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10,000Hz 再生周波数帯域(Hz)5~24,000 音圧レベル(dB)102(出力) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状カナル型
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。 バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。 ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。 各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。
付属品ウインドスクリーン 型式ダイナミック型 質量(g)約40 コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm) 周波数特性200~8,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB)-54.5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

<USBマイクロホン> Web会議など、オンライン通話に最適なUSBマイクロホン。 ビジネス用マイク”AT99”シリーズの中でも、PCに直接つなげてコンパクトな 高音質収音ができる人気のモデルをバンドルしました。 狙った音を捉える単一指向性マイクと自由自在なグースネックで正確に声をキャッチ。 息を避けて音声だけを拾う高性能な小型コンデンサーマイクロホンを搭載。 思いのままに動かせるグースネックにより、マイクを最適な位置に調整することができます。 PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。 底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。 Windows、Mac OSに対応。 <ヘッドホン> 音楽や動画をクリアサウンドで楽しめる、屋内での長時間リスニングに最適な軽量ヘッドホン。 誰でも使いやすいロングセラーモデル ATH-250AV をベースに、PC周りで取り回しやすい2.0mコードを採用しました。 映画や音楽をクリアサウンドで楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 音漏れしにくい密閉タイプ。 屋内での長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ノートPCでもデスクトップでも取り回しやすい2.0mコードを採用。
型式マイクロホン:バックエレクトレットコンデンサー型、ヘッドホン:密閉ダイナミック型 ブラック 質量(g)マイクロホン:約60(コード除く)、ヘッドホン:約97(コード除く) 外形寸法(mm)マイクロホン:Φ65×120 電源マイクロホン:USBバスパワー対応(5V、100mA) コード長さ(m)2 周波数特性40~16000Hz プラグUSB 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン:18~22000 指向性単一指向性 プラグ形状ヘッドホン:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ インピーダンス(Ω)ヘッドホン:43 最大入力(mW)ヘッドホン:500 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン:102 ドライバー径(Φmm)ヘッドホン:40 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

DJやミュージシャンに愛用されたロングセラーモデルの音響技術を継承。音楽を楽しむ際はタイトに引き締まった重低音、クリアなボーカルを再生します。マイクは、ゲーミングヘッドセットでも実績のあるコンデンサータイプを採用しました。自由自在に動かせるグースネックを備えており、狙った音を捉え正確な音声を提供します。
トラスコ品番582-5499 セット内容本体、取扱説明書 材質ABS樹脂 幅(mm)165 型式ダイナミック型 高さ(mm)195 タイプΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 奥行(mm)85 ケーブル長(m)2 再生周波数帯域(Hz)0.02~24 音圧レベル(dB)出力:103mW ドライバー径d1(Φmm)40 最大入力(W)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)40
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。狙った音を集中的に収音できる単一指向性のモノラルタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約12.5 周波数(Hz)200~12000 外形寸法(mm)Φ14×135 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) インピーダンス出力1.8kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3極ミニプラグ 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)37(0dB=1V/Pa、1kHz)
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。 電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。 高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。 音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。 それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。 ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約7.0(コード除く) 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)1 周波数特性80~15,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23 指向性単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω)1.5k 音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。 鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。 電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。 録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。 スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。 機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。 狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。 ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ 付属品ウインドスクリーン、ストッパー 型式バックエレクトレットコンデンサー型 全長(mm)165 質量(g)約15.0(コード除く) 径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22 電源プラグインパワー方式 周波数特性70~15,000Hz 指向性超指向性 インピーダンス(Ω)1.4k 音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
4,838 税込5,322
当日出荷

デジタル録音機器対応の高音質高感度ステレオマイクロホン。 プラグインパワー方式/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。 屋外屋内モード切り換えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能。 堅牢でスタイリッシュ且つ電気ノイズを低減するメタルボディ。 ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。 ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約76(コード除く) 外形寸法(mm)Φ21×120 電源電池/プラグインパワー方式両用 コード長さ(m)0.3 周波数特性70~16,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 電池寿命約300時間(連続使用時) 指向性単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω)2k 音圧感度(dB)-42(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
7,988 税込8,787
当日出荷

キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約6(コード除く) タイプダイナミック型 コード長さ(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000 再生周波数帯域(Hz)5~4000 音圧レベル(dB)105(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)100 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】。ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】。ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】。お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】。「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】。高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】。ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】。ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】。耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)258 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80 接続方式Bluetooth 機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 連続再生時間最大:約90時間 音圧感度(dB/mW)出力:103 イヤホン形状オーバーヘッド 対応コーデックAAC、SBC ノイズキャンセリング搭載 マルチポイント搭載
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。 耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。 ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約78(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)2.0 感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000 音圧レベル(dB)(出力)90/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)50 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)30 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。 コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。 使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。 片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。 長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。 女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。 持ち運びに便利なスイーベル機構。 フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。 コンデンサーマイクを内蔵しスマートフォンでの通話に対応。 ボタンひとつで着信応答/終話/音楽・動画再生/一時停止の操作が可能。 手元で音量調整できるボリューム付き。
特性折り畳み可能、リモコンマイク プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約110(コード除く) コード長さ(m)1.2(片出し) 周波数特性100~10,000Hz 再生周波数帯域(Hz)15~22,000 音圧レベル(dB)104(出力) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)36 最大入力(mW)500 音圧感度(dB)‐40(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央に狙った音を収音できる超指向特性、左右には単一指向性計3個のマイクユニットでステレオ超指向特性を実現(PAT.P)。 レンズの作動音やカメラの操作音を軽減させる新開発ショックマウント搭載。 ローカットスイッチ(PAT.)によりワンタッチで振動、風などの雑音を低減。 素材を追求したウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。 風雑音の低減だけでなく、防塵・防滴の効果があり、過酷な現場でも収音環境を守ります。 長時間の使用でも疲れにくく、アクティブに使える小型・軽量ボディ。 アクセサリーシューに装着し、高いホールド感と汎用性を両立。 電池がいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
付属品ウインドマフ 型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約60 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)0.3 周波数特性100~12,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×45×112(ショックマウント含む) 指向性MS方式ステレオガンマイク(単一指向性×2、超指向性×1) インピーダンス(Ω)1.0k 音圧感度(dB)-30(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mmドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約8.5(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。 感度-46dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~24000 音圧レベル(dB)(出力)100/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)20 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)20 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。。・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。。・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。。・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。。・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。。・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。。・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。。※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。。※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。。※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
仕様●USB充電端子:USB Type-A×2ポート●オーディオ出力端子(mm):Φ3.5オーディオ出力端子●マルチペアリング数(台):8●外形寸法(突起部除く)(mm):H64×W49×D23●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品固定用フック 型式エレクトレットコンデンサー型 質量(g)(コード含む)約68 使用温度範囲(℃)-20~70 電源(V)DC12/24 コード長さ(m)1 周波数範囲(MHz)2402~2480(2.4GHz帯域) 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)50~4000 BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.0準拠 音圧感度(dB)-36(1V/Pa at 1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 対応コーデックSBC 最大出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター 型式ダイナミック型 質量(g)約150 外形寸法(mm)Φ54.2×207.9 コード長さ(m)3 コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ 感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性80~12000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 アズワン品番64-9347-39 指向性単一指向性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz)5~32000 充電時間(時間)約4 通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)105 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状オーバーヘッド型 最大出力(mW)RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg)約5.6 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大106(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)85~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)1 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル録音機器対応の高音質超小型マイクロホン。 プラグインパワー方式/ LR44電池の2電源方式。3極プラグ採用でパソコンにも使用可能。 2ウェイホルダークリップで利用シーンを選ばず設置可能。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 堅牢でスタイリッシュかつ外部ノイズを低減するメタルボディ。ウインドスクリーンが風など雑音低減に効果を発揮。
付属品ウインドスクリーン、パワーモジュール、2ウェイホルダークリップ、LR44電池(動作確認用)、ポーチ 型式バックエレクトレットコンデンサー型 寸法(mm)マイク:Φ6.4×18、パワーモジュール:H13.6×W22.4×D44.6mm 質量(g)約1(コード除く) 電源電池/プラグインパワー方式両用(プラグインパワー対応電圧:2~5V) コード長さ(m)1.2 周波数特性30~18,000Hz 電池寿命(通常使用で約)約500時間 プラグマイク:Φ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)、パワーモジュール:Φ3.5mm金メッキ2極ミニ(L型) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)1.5k 音圧感度(dB)-42 (0=1V/1Pa,1kHz)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン
仕様●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ) 形式バックエレクトレット・コンデンサー型 電源(V)USB電源(DC5 コード長さ(m)1.2 対応OSWindows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura 周波数特性40~12,000Hz プラグUSB Type- 指向性単一指向性
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

低歪を実現する無垢マイクロリニア針を採用したミドルグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢マイクロリニア針 付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:1.5dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~25000 曲率半径先端:2.2×0.12mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷