8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した ヘッドシェル付きスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル(AT-HS6)付き。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針 型式VM型 質量(g)15.5 出力バランス:2.0dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~20000 曲率半径先端:0.3×0.7mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
13,400 税込14,740
5日以内出荷

接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル。 アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 ユニバーサルアームへの取り付けが便利な専用ヘッドシェル付きモデル 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針 型式VM型 質量(g)15.5 出力バランス:2.5dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~20000 曲率半径先端:0.6mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
11,600 税込12,760
5日以内出荷

曲率半径3.0milの接合丸針を採用した78 回転のSPレコード専用モデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様スタチックコンプライアンス:12×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:2.0×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針 付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:1.5dB(1kHz) 圧力針圧:4.5~5.5g(5.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)2.7m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~20000 曲率半径先端:0.3mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

軽量な無垢楕円針を採用したステップアップモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:22dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢楕円針 付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:2.0dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~23000 曲率半径先端:0.3×0.7mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

正確な情報を引き出す接合楕円針を採用したスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針 付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:2.0dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~20000 曲率半径先端:0.3×0.7mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

豊かな中低域を表現する無垢シバタ針を採用したハイグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢シバタ針 付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:1.5dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~25000 曲率半径先端:2.7×0.26mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

低歪を実現する無垢マイクロリニア針を採用したミドルグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢マイクロリニア針 付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:1.5dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~25000 曲率半径先端:2.2×0.12mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針 付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:2.5dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~20000 曲率半径先端:0.6mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
7,200 税込7,920
9日以内出荷