Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。
低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属
やさしく耳にあたるシリコンボディ
密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ホワイト
質量(g)約5(コード除く)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)33
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)出力:106
音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)
ドライバー径(Φmm)12
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。
低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属
やさしく耳にあたるシリコンボディ
密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約5(コード除く)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)33
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)出力:106
音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)
ドライバー径(Φmm)12
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60
再生周波数帯域(Hz)5~32000
充電時間(時間)約4
通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)105
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状オーバーヘッド型
最大出力(mW)RF:10(EIRP)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。
低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属
やさしく耳にあたるシリコンボディ
密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ブルー
質量(g)約5(コード除く)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)33
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)出力:106
音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)
ドライバー径(Φmm)12
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】。ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】。ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】。お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】。「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】。高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】。ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】。ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】。耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)258
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80
接続方式Bluetooth
機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠
連続再生時間最大:約90時間
音圧感度(dB/mW)出力:103
イヤホン形状オーバーヘッド
対応コーデックAAC、SBC
ノイズキャンセリング搭載
マルチポイント搭載
目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。
ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。
広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。
有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。
ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)
型式ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
色ブラック
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式)
コード長さ(m)2
接続方式Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間(音楽再生時)最大約20時間
再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:5~40000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
充電時間(時間)約1.5
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)48
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:85~15000
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)53
使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状オーバーヘッド型
伝送帯域(Hz)20~20000
ハイレゾ音源対応
対応コーデックAAC、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード