「db-1」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
高音質サウンド
音楽やゲーム、動画もいい音で
集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)
適合ビット数:最大16bit
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約78(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB電源(DV5V)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
周波数(kHz)対応:48
接続方式USB2.0準拠
感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性双指向性
プラグ形状USB Type-A
周波数帯域(Hz)200~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)出力:92
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能
デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ
エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載
自由に動けるハンズフリー通話
音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる
大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載
360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載
複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能
再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮
Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属
本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ
質量(g)約100(コード除く)
使用温度範囲(℃)約5~40
電源USB電源(DC5V)
最大出力(W)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey
周波数(kHz)【対応サンプリング】48
感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30
マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型
インターフェースUSB2.0準拠
入力端子USB Type-Cジャック
再生周波数帯域(Hz)100~10000
音圧レベル(dB)出力:84±3
スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム
スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ
指向性全指向性
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
RoHS指令(10物質対応)対応
bit構成最大16bit
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。
広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。
暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。
吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。
携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。
型式:バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性:単一指向性
周波数特性:40~20000Hz
感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB
最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L.
ローカット:80Hz、18dB/oct.
入力ATT:10dB
SN比(1kHz、1Pa):69dB以上
出力インピーダンス:200Ω平衡
電源 ファントムDC:11~52V
消費電流:3.5mA
質量:98g
仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB
付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ
型式バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)98
電源(V)ファントムDC/11~52
周波数特性40~20000
消費電流(mA)3.5
出力インピーダンス(Ω)200平衡
S/N比69dB以上(1kHz、1Pa)
音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%)
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
聴く耳を選べる
左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心
コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)
適合ビット数:最大16bit
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約50(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB電源(DV5V)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
周波数(kHz)対応:48
接続方式USB2.0準拠
感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性双指向性
プラグ形状USB Type-A
周波数帯域(Hz)200~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)出力:92
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。
装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性リモコンマイク
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10,000Hz
再生周波数帯域(Hz)5~24,000
音圧レベル(dB)102(出力)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状カナル型
USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。
人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。
ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約8.5(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB 電源(DC5V)
コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグUSB Type-A
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)20
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。
人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
クリアで聴きやすいΦ9mmドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。
ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約8.5(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。
感度-46dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~24000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)20
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。
低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属
やさしく耳にあたるシリコンボディ
密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ホワイト
質量(g)約5(コード除く)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)33
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)出力:106
音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)
ドライバー径(Φmm)12
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。
耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。
手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。
イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ))
イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。
両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。
相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠
連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000
音圧レベル(dB)(出力)98/mW
充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3
防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)4.9
使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター
型式ダイナミック型
質量(g)約150
外形寸法(mm)Φ54.2×207.9
コード長さ(m)3
コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ
感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性80~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)500
アズワン品番64-9347-39
指向性単一指向性
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)
型式ダイナミック型
質量(g)約329
外形寸法(mm)Φ53.5×179
コード長さ(m)5
コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ
感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性70~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)500
アズワン品番64-9347-40
指向性単一指向性
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。
耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。
ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約78(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)2.0
感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000
音圧レベル(dB)(出力)90/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)50
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)30
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。
低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属
やさしく耳にあたるシリコンボディ
密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約5(コード除く)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)33
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)出力:106
音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)
ドライバー径(Φmm)12
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
質量(g)イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠
充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時)
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:98(mW)
防滴構造IPX5(イヤホン本体のみ)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)100~10000
Bluetooth【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)5.8
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン
付属品2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース
適合(指向特性)マイクロホン:全指向性
寸法(mm)スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ
使用温度範囲(℃)5~40
周波数(Hz)60~7,000
電源(V)USB電源(DC5
最大出力(W)1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時)
対応OSWindows 10、Windows 11macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma
周波数(kHz)サンプリング:48kHz
感度-26dB(1V/Pa,1kHz)
ビット最大16bit
再生周波数帯域(Hz)150~15,000Hz
音圧レベル(dB)出力:82SPL±3
取扱説明書(0.84MB)
入力ポートUSB Type-Cジャック
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
デジタル録音機器対応の高音質高感度ステレオマイクロホン。
プラグインパワー方式/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。
屋外屋内モード切り換えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能。
堅牢でスタイリッシュ且つ電気ノイズを低減するメタルボディ。
ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。
ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約76(コード除く)
外形寸法(mm)Φ21×120
電源電池/プラグインパワー方式両用
コード長さ(m)0.3
周波数特性70~16,000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
電池寿命約300時間(連続使用時)
指向性単一指向性×2(ステレオ)
インピーダンス(Ω)2k
音圧感度(dB)-42(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。
鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。
電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。
録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。
スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。
機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。
狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。
ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ
付属品ウインドスクリーン、ストッパー
型式バックエレクトレットコンデンサー型
全長(mm)165
質量(g)約15.0(コード除く)
径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22
電源プラグインパワー方式
周波数特性70~15,000Hz
指向性超指向性
インピーダンス(Ω)1.4k
音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。
コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。
使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。
片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。
長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。
女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。
持ち運びに便利なスイーベル機構。
フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。
コンデンサーマイクを内蔵しスマートフォンでの通話に対応。
ボタンひとつで着信応答/終話/音楽・動画再生/一時停止の操作が可能。
手元で音量調整できるボリューム付き。
特性折り畳み可能、リモコンマイク
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約110(コード除く)
コード長さ(m)1.2(片出し)
周波数特性100~10,000Hz
再生周波数帯域(Hz)15~22,000
音圧レベル(dB)104(出力)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)36
最大入力(mW)500
音圧感度(dB)‐40(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状オーバーヘッド型
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。
キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約6(コード除く)
タイプダイナミック型
コード長さ(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000
再生周波数帯域(Hz)5~4000
音圧レベル(dB)105(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)100
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
人と心をつなぐ、革新のサウンド
特別な静寂を仕立てるノイズキャンセリング
アーティストの熱い想いが伝わる演奏を聴いてのめり込む、クリエイターの想像力が生む動画で味わう感動、直接会えない人や仲間、ビジネスパートナーと心の通うテレコミュニケーション。人は音でつながっています。音で心がつながる空間を創出できることが、次世代のプレミアムイヤホンの設計思想になりました。音楽と通話のパフォーマンスを極め、音の空間や使いかたさえも自由にカスタマイズできる完全ワイヤレスイヤホン ATH-TWX9。
音と密接に関わる日々を快適にする、一人ひとりの耳の違いに合わせられるフィッティング性能。どんな環境にいても一瞬で、自分だけの特別な静寂空間を仕立てるノイズキャンセリング機能が圧倒的な没入感を実現します。ほかにも、臨場感あふれる立体音場が楽しめる360 Reality Audioや、音楽・動画視聴や通話の質をアップグレードする先進のサウンドプラットフォーム Snapdragon SoundTM、イヤホンを使う日常のケアに対する新習慣、深紫外線除菌システムなど、新しい体験がここにはあります。すべては人と心がつながる、これからの時代に必要な音空間のために。
接続方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠
イヤホン形状カナル型
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
ドライバーユニット(Φmm)5.8
音圧レベル(dB)出力:102/mW
再生周波数帯域(Hz)10~40000
インピーダンス(Ω)16
指向性全指向性
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
周波数帯域(Hz)100~16000
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480GHz)
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
方式スペクトラム拡散方式:FHSS
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、AAC、SBC
サンプリング対応周波数:44.1kHz、48kHz、96kHz
伝送帯域(Hz)10~47000(Qualcomm(R) Snapdragon Sound 96kHz サンプリング時)、20Hz~20000
電源イヤホン:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)
充電時間(時間)イヤホン:約2.5、充電ケース:約3.5(USB充電時)、約5.0(ワイヤレス充電時)
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.0時間(イヤホン)、最大約18.5時間(充電ケース併用時)
質量(g)イヤホン:約5.4(L側)、約5.4(R側)、充電ケース:約55.9
防水性IPX4(イヤホン本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~40
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース:Short(XS、S、M、L)、Standard(XS、S、M、L)、Long(XS、S、M、L)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、対応ビット数:16bit、24bit
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。
電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。
音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。
それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。
ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約7.0(コード除く)
電源プラグインパワー方式
コード長さ(m)1
周波数特性80~15,000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23
指向性単一指向性×2(ステレオ)
インピーダンス(Ω)1.5k
音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
デジタル録音機器対応の高音質超小型マイクロホン。
プラグインパワー方式/ LR44電池の2電源方式。3極プラグ採用でパソコンにも使用可能。
2ウェイホルダークリップで利用シーンを選ばず設置可能。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
堅牢でスタイリッシュかつ外部ノイズを低減するメタルボディ。ウインドスクリーンが風など雑音低減に効果を発揮。
付属品ウインドスクリーン、パワーモジュール、2ウェイホルダークリップ、LR44電池(動作確認用)、ポーチ
型式バックエレクトレットコンデンサー型
寸法(mm)マイク:Φ6.4×18、パワーモジュール:H13.6×W22.4×D44.6mm
質量(g)約1(コード除く)
電源電池/プラグインパワー方式両用(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
コード長さ(m)1.2
周波数特性30~18,000Hz
電池寿命(通常使用で約)約500時間
プラグマイク:Φ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)、パワーモジュール:Φ3.5mm金メッキ2極ミニ(L型)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)1.5k
音圧感度(dB)-42 (0=1V/1Pa,1kHz)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
中央に狙った音を収音できる超指向特性、左右には単一指向性計3個のマイクユニットでステレオ超指向特性を実現(PAT.P)。
レンズの作動音やカメラの操作音を軽減させる新開発ショックマウント搭載。
ローカットスイッチ(PAT.)によりワンタッチで振動、風などの雑音を低減。
素材を追求したウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。
風雑音の低減だけでなく、防塵・防滴の効果があり、過酷な現場でも収音環境を守ります。
長時間の使用でも疲れにくく、アクティブに使える小型・軽量ボディ。
アクセサリーシューに装着し、高いホールド感と汎用性を両立。
電池がいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
付属品ウインドマフ
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約60
電源プラグインパワー方式
コード長さ(m)0.3
周波数特性100~12,000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×45×112(ショックマウント含む)
指向性MS方式ステレオガンマイク(単一指向性×2、超指向性×1)
インピーダンス(Ω)1.0k
音圧感度(dB)-30(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
。・ヘッドユニットのスピーカー出力をライン出力に高音質のまま変換させる超高音質設計ハイローコンバーターです。。・堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズなので設置もスムーズです。。・純正カーナビゲーション、またはライン出力がないヘッドユニットのスピーカー出力に本製品を接続することで、ライン出力に変換できます。
仕様●入カインピーダンス(Ω):2~8●周波数特性(Hz):20~40000 土1dB以内
質量(g)(本体のみ)約120
外形寸法(mm)H28.0×W71.0×D47.0
ケーブル長(mm)スピーカー入力ケーブル 約280/アースケーブル 約280
定格入力(W)50×2
ケーブルサイズ(AWG)スピーカー入力ケーブル 20/アースケーブル 18
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
オーディオテクニカのFMトランスミッター、ソケット分離型です。
カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。
さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。
マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択可能です。チャンネルが少ないとノイズ対策が必要でしたが、チャンネルの幅が広いことで、よりノイズの少ないチャンネルを選んで接続することができます。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。毎回ペアリングする必要がないので、面倒な設定は必要ありません。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品固定用フック
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)約68(コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~70
電源(V)DC12/24
コード長さ(m)1
感度-36dB(1V/Pa at 1kHz)
出力電流(A)最大2.4・1.0 合計3.4
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く)
送信周波数(MHz)76.0~90.0のうち1波を選択(0.1ステップ)
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)50~4000
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
充電端子USB Type-A×2ポート
対応コーデックSBC
マルチペアリング8台
対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP
。・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。。・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。。・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。。・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。。・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。。・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。。・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。。※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。。※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。。※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
仕様●USB充電端子:USB Type-A×2ポート●オーディオ出力端子(mm):Φ3.5オーディオ出力端子●マルチペアリング数(台):8●外形寸法(突起部除く)(mm):H64×W49×D23●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品固定用フック
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)(コード含む)約68
使用温度範囲(℃)-20~70
電源(V)DC12/24
コード長さ(m)1
周波数範囲(MHz)2402~2480(2.4GHz帯域)
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)50~4000
BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.0準拠
音圧感度(dB)-36(1V/Pa at 1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で10以内
対応コーデックSBC
最大出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン。口元から安定した距離で収音可能なラベリア型マイクロホン。動いても正確な収音ができる全指向性のモノラルタイプ。衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより、口元に向けて収音可能。コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風邪などの雑音低減に効果を発揮。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ
型式バックエレクトレット・コンデンサー型
質量(g)約1
周波数(Hz)300~18000
外形寸法(mm)Φ6.4×18
電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
コード長さ(m)1.2
感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
インピーダンス出力:1.4kΩ
プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ
指向性全指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した
ヘッドシェル付きスタンダードモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
4.0mVの高出力。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル(AT-HS6)付き。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針
型式VM型
質量(g)15.5
出力バランス:2.0dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.3×0.7mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥13,400
税込¥14,740
7日以内出荷
接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル
アルミニウムパイプカンチレバー採用
4.0mVの高出力
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針
付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:2.5dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.6mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥7,200
税込¥7,920
7日以内出荷
豊かな中低域を表現する無垢シバタ針を採用したハイグレードモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢シバタ針
付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:1.5dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~25000
曲率半径先端:2.7×0.26mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ
型式バックエレクトレット・コンデンサー型
質量(g)約12.5
周波数(Hz)300~15000
外形寸法(mm)Φ13×140
電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
インピーダンス出力:1.5kΩ
プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ
指向性単一指向性(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン
⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン
臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ
衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能
コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造
堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与
プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計
新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮
持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ
型式バックエレクトレット・コンデンサー型
質量(g)約4.4
周波数(Hz)300~15000
外形寸法(mm)Φ13×26.6
電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)
コード長さ(m)1.2
感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
インピーダンス出力:1.5kΩ
プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ
指向性単一指向性(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。
低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属
やさしく耳にあたるシリコンボディ
密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ブルー
質量(g)約5(コード除く)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)33
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)出力:106
音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)
ドライバー径(Φmm)12
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
曲率半径3.0milの接合丸針を採用した78 回転のSPレコード専用モデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様スタチックコンプライアンス:12×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:2.0×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針
付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:1.5dB(1kHz)
圧力針圧:4.5~5.5g(5.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)2.7m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.3mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
日本生まれの音質と使いやすさでゲーミングを快適に。
付属品着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニプラグ×2)
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)1.2・3.0
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】10~35000、【マイクロホン部】30~20000
指向性ハイパーカーディオイド
インピーダンス(Ω)45
ドライバーユニット(Φmm)45
音圧感度(dB/mW)(出力)98
音圧感度(dB)-43(0dB=1V/Pa/1kHz)
イヤホン形状オーバーヘッド型
接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル。
アルミニウムパイプカンチレバー採用
4.0mVの高出力
ユニバーサルアームへの取り付けが便利な専用ヘッドシェル付きモデル
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針
型式VM型
質量(g)15.5
出力バランス:2.5dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.6mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥11,600
税込¥12,760
7日以内出荷
正確な情報を引き出す接合楕円針を採用したスタンダードモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
4.0mVの高出力。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針
付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:2.0dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.3×0.7mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥9,000
税込¥9,900
7日以内出荷
低歪を実現する無垢マイクロリニア針を採用したミドルグレードモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢マイクロリニア針
付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:1.5dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~25000
曲率半径先端:2.2×0.12mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ