2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA 付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル 材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製 質量(kg)2.6 レッド 消費電力(W)1 電源100-240V(50Hz/60Hz) モーター駆動:DCサーボモーター 回転数33-1/3または45回転/分 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3 S/N比> 50dB 駆動方式ベルトドライブ方式 アズワン品番64-9347-77 出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒) カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
1台
18,000 税込19,800
7日以内出荷

Bluetooth対応のスピーカーやヘッドホンにレコードの音をワイヤレス伝送。 高音質・低遅延のaptXコーデックに対応。 スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
駆動方式ベルトドライブ方式 モーター駆動:DCサーボモーター 回転数33-1/3または45回転/分 材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製 S/N比> 50dB カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ 出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒) 付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル 質量(kg)2.6 電源100-240V(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3 仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 通信距離見通しの良い状態で10m以内 プロファイル対応Bluetooth:A2DP アズワン品番64-9347-78
1台
26,000 税込28,600
7日以内出荷

関連カテゴリ