「dp-049」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。。・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。。・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。。・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。。・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。。・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。。・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。。※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。。※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。。※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
仕様●USB充電端子:USB Type-A×2ポート●オーディオ出力端子(mm):Φ3.5オーディオ出力端子●マルチペアリング数(台):8●外形寸法(突起部除く)(mm):H64×W49×D23●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品固定用フック
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)(コード含む)約68
使用温度範囲(℃)-20~70
電源(V)DC12/24
コード長さ(m)1
周波数範囲(MHz)2402~2480(2.4GHz帯域)
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)50~4000
BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.0準拠
音圧感度(dB)-36(1V/Pa at 1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で10以内
対応コーデックSBC
最大出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
関連キーワード