10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
audio-technicaUSB Type-C用イヤホン
エコ商品
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~24000 音圧レベル(dB)出力:102/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。 直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。 スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型) イヤホン形状カナル型 コード長さ(m)1.2(Y型) 型式ダイナミック型 ドライバー径(Φmm)10 音圧レベル(dB)出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz)20~23000 最大入力(mW)40 インピーダンス(Ω)24 質量(g)約4(コード除く) 付属品イヤピース(XS、S、M、L)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L) 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~24000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通話・音楽すべてがオーディオ品質。 Lightningで、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L) 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) プラグLightning 再生周波数帯域(Hz)5~24000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型) イヤホン形状カナル型 コード長さ(m)1.2(Y型) 型式ダイナミック型 ドライバー径(Φmm)10 音圧レベル(dB)出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz)20~23000 最大入力(mW)40 インピーダンス(Ω)24 質量(g)約4(コード除く) 付属品イヤピース(XS、S、M、L)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電子ピアノなどの音をクリアサウンドで楽しめる楽器モニターに便利な軽量ヘッドホン。 ・クリアなサウンドで楽器の音が楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 ・音漏れしにくい密閉タイプ。 ・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ・楽器モニター時に扱いやすい2.0mコード。 ・電子ピアノなどに接続可能なΦ6.3mm変換プラグを付属。
コード長さ(m)2 本体質量(g)約97 再生周波数帯域(Hz)18~22000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)43 最大入力(mW)500 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

まだ聴いたことのない音世界を、驚きの小型ボディで描き出す 世界初のハイブリッド型ドライバー構造を採用。 フルレンジΦ9.8mmダイナミック型ドライバー、低域の量感を高めるΦ8.8mmパッシブラジエーター、超高音域用のBA※2ドライバー2基を組み合わせたマルチドライバー構造(PAT.P)。 理想的な音と優れたフィット感を両立する、鍛造+切削フルチタニウムボディ。 オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。 イヤハンガースタイルで安定した装着感。 左右の音の分離感を高めるバランスケーブル(Φ4.4mm/5極プラグ)を付属。 L/R chを独立したスターカッド撚り線ケーブルにより、ノイズの少ないクリアな信号伝送(Φ3.5mmステレオミニプラグ) イヤピースの2段階調整機構、2ポジションポストと2種のイヤピースでフィット感をカスタム可能。 追い込むほどに真価が分かる、ストイックなイヤホン 「ATH-IEX1」は世界初機構を採用したハイブリッド型イヤホン。超高域側にBA型ドライバーを2基、そして独自のデュアルフェーズ・プッシュプルドライバーをフルレンジ+低域用に組み合わせている。 本機はフラグシップならではのストイックなモデルだ。しっかりとしたエージングと、正しい装着が必須である。試聴には130時間ほどエージングした個体を用いた。 その音質は圧倒的な解像度の高さに、制動の良い低域からきめ細やかな高域の透明感まで万全。実に高鮮度でレスポンスが良い。オーケストラでは管弦楽器の立ち上がりもきめ細かく、全体の見通しも深い。 ロック音源では特にリズム隊の表現が見事。キックドラムやベースのアタックも適切に再生し、スネアの響きのクリアなアタックとボディの厚みが生む落ち着き感をバランス良く両立。ボーカルも本来の定位、前後感を持って帯域を分離良く描く。 特に厚みとキレを併せ持つ低音表現で真価を発揮。EDM系含むシンセベースの質感と厚みや切れ味の良さが素晴らしく、”リアルの極致”ともいえる。聴き慣れた音楽にも新たな驚きと喜びをもたらしてくれるだろう。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極/L型) イヤピース(XS,S,M,L)、コンプライTMフォームイヤピース(S,M,L) ケース、クリーニングクロス 型式ハイブリッド型 質量(g)約19(コード除く) 入力端子A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz)5~50000 インピーダンス(Ω)5 ドライバーユニット(Φmm)9.8、8.8/バランスド・アーマチュア×2基 最大入力(mW)3 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

パーメンジュールを採用した磁気回路とDLC(Diamond Like Carbon)コーティング振動板をまとうΦ9.8mm+Φ8.8mmデュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー。 精密切削フルチタニウムボディにより、不要共振を徹底排除。 オーディオ用の高音質A2DCコネクターを採用 グラウンドをL/Rで分離したスターカッド撚り線ケーブル/コードによりクロストークを低減。 左右の音の分離感を高める両出し1.2mバランスケーブル(Φ4.4mm5極プラグ)と1.2mコードを付属。 遮音性に優れたComplyイヤピース(S/M/Lサイズ)付属。 開放的でクリアーなオンイヤー型ならではの心地よさを味わえる いま主流のカナル型のように押し込むのでなく、耳たぶの内側にそっと乗せる感覚のイヤホンだ。カナル型独特の圧迫感を嫌がる人は少なくなく、どんなに主流になっても馴染めない人は多数いる。本機はそうした悩めるイヤホン愛好家に向けたモデルといってよい。 ボディは精密切削加工されたチタンで、不要共振を徹底的に排除。搭載ドライバーは、15.4mm HDドライバー。硬度と耐久性を兼ね備えたDLCコーティング振動板と、パーメンジュール採用の磁気回路によって、開放感のある立体的な音場再現に特徴のあるドライバーだ。また、グラウンドをL/Rで分離したスターカッド撚り線ケーブルの採用で、チャンネル間クロストークを低減しているのも見逃せない。 手に持つと、精巧でしっかりとした質感の手応えがある。中身が詰まっているという感じがするのだ。そのサウンドは、透明度の高いクリアーで見通しのよいもの。すっきりとしたスムーズなレンジ感の広さが格別で、この辺りにチタニウム・ハウジングの無共振化が奏功している印象だ。分解能も高く、開放的な装着感とも相まって、実に心地よいイヤホンである。 文:小原 由夫 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極/L型) イヤパッド、ケース、クリーニングクロス 型式ダイナミック型 質量(kg)約11(コード除く) 入力端子A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz)10~45000 インピーダンス(Ω)16 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)出力:102 ドライバー径(Φmm)15.4 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

<USBマイクロホン> Web会議など、オンライン通話に最適なUSBマイクロホン。 ビジネス用マイク”AT99”シリーズの中でも、PCに直接つなげてコンパクトな 高音質収音ができる人気のモデルをバンドルしました。 狙った音を捉える単一指向性マイクと自由自在なグースネックで正確に声をキャッチ。 息を避けて音声だけを拾う高性能な小型コンデンサーマイクロホンを搭載。 思いのままに動かせるグースネックにより、マイクを最適な位置に調整することができます。 PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。 底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。 Windows、Mac OSに対応。 <ヘッドホン> 音楽や動画をクリアサウンドで楽しめる、屋内での長時間リスニングに最適な軽量ヘッドホン。 誰でも使いやすいロングセラーモデル ATH-250AV をベースに、PC周りで取り回しやすい2.0mコードを採用しました。 映画や音楽をクリアサウンドで楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 音漏れしにくい密閉タイプ。 屋内での長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ノートPCでもデスクトップでも取り回しやすい2.0mコードを採用。
型式マイクロホン:バックエレクトレットコンデンサー型、ヘッドホン:密閉ダイナミック型 ブラック 質量(g)マイクロホン:約60(コード除く)、ヘッドホン:約97(コード除く) 外形寸法(mm)マイクロホン:Φ65×120 電源マイクロホン:USBバスパワー対応(5V、100mA) コード長さ(m)2 周波数特性40~16000Hz プラグUSB 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン:18~22000 指向性単一指向性 プラグ形状ヘッドホン:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ インピーダンス(Ω)ヘッドホン:43 最大入力(mW)ヘッドホン:500 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン:102 ドライバー径(Φmm)ヘッドホン:40 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

人と心をつなぐ、革新のサウンド 特別な静寂を仕立てるノイズキャンセリング アーティストの熱い想いが伝わる演奏を聴いてのめり込む、クリエイターの想像力が生む動画で味わう感動、直接会えない人や仲間、ビジネスパートナーと心の通うテレコミュニケーション。人は音でつながっています。音で心がつながる空間を創出できることが、次世代のプレミアムイヤホンの設計思想になりました。音楽と通話のパフォーマンスを極め、音の空間や使いかたさえも自由にカスタマイズできる完全ワイヤレスイヤホン ATH-TWX9。 音と密接に関わる日々を快適にする、一人ひとりの耳の違いに合わせられるフィッティング性能。どんな環境にいても一瞬で、自分だけの特別な静寂空間を仕立てるノイズキャンセリング機能が圧倒的な没入感を実現します。ほかにも、臨場感あふれる立体音場が楽しめる360 Reality Audioや、音楽・動画視聴や通話の質をアップグレードする先進のサウンドプラットフォーム Snapdragon SoundTM、イヤホンを使う日常のケアに対する新習慣、深紫外線除菌システムなど、新しい体験がここにはあります。すべては人と心がつながる、これからの時代に必要な音空間のために。
接続方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 イヤホン形状カナル型 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 ドライバーユニット(Φmm)5.8 音圧レベル(dB)出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz)10~40000 インピーダンス(Ω)16 指向性全指向性 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 周波数帯域(Hz)100~16000 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480GHz) 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 方式スペクトラム拡散方式:FHSS 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP 対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、AAC、SBC サンプリング対応周波数:44.1kHz、48kHz、96kHz 伝送帯域(Hz)10~47000(Qualcomm(R) Snapdragon Sound 96kHz サンプリング時)、20Hz~20000 電源イヤホン:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式) 充電時間(時間)イヤホン:約2.5、充電ケース:約3.5(USB充電時)、約5.0(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.0時間(イヤホン)、最大約18.5時間(充電ケース併用時) 質量(g)イヤホン:約5.4(L側)、約5.4(R側)、充電ケース:約55.9 防水性IPX4(イヤホン本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~40 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース:Short(XS、S、M、L)、Standard(XS、S、M、L)、Long(XS、S、M、L) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、対応ビット数:16bit、24bit
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

関連カテゴリ