「oリング 1種b」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質機械構造用炭素鋼
形状ユニオン
寸法L(mm)38
管接続口径Rc3/8
最高使用圧力(MPa)21
寸法A(mm)36
寸法D(Φmm)25
寸法B(mm)41.6
寸法C(mm)22
寸法T(mm)18
材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種B
OリングP20
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
材質球状黒鉛鋳鉄
形状ワイ
管接続口径Rc3/8
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)120(MAX)
寸法D(mm)83
寸法C(mm)57
メッシュ10メッシュ
寸法B(Φmm)42
寸法A(Φmm)32
材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種B
OリングG30
使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1
接続ねじ種類Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード