カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
  • NB(日本ベアリング)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(274)
  • 日研工作所(88)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(72)
  • 佐藤計量器製作所(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(43)
  • TOZEN(トーゼン)(36)
  • サンポール(35)
  • NTツール(29)
  • 住友重機械工業(28)
  • TRUSCO(19)
  • 扶桑精機(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • ユーエイキャスター(15)
  • サンキン(14)
  • 富士電機(13)
  • ノーブランド(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-10」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK10G-LUU-SK NB(日本ベアリング)スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK10G-LUU-SKNB(日本ベアリング)
2,827税込3,110
1個
24日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)10形状角フランジサイズ10材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:39シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:6寸法X(mm)主要:4.5寸法Z(mm)主要:4.1寸法Y(mm)主要:7.5寸法K(mm)主要:30主要寸法D(mm)・19・Df:40寸法P.C.D.(mm)主要:29ボール条列4材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:10
SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-W-E スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
3,160税込3,476
1個
翌日出荷から121日以内出荷
SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,556税込3,912
1個
当日出荷から121日以内出荷
SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
1,787税込1,966
1個
当日出荷から101日以内出荷
SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,816税込3,098特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,312税込1,443特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
3,274税込3,601
1個
翌日出荷から121日以内出荷
SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,614税込2,875
1個
当日出荷から101日以内出荷
SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
1,787税込1,966特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)NB(日本ベアリング)
1,162税込1,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
3,274税込3,601
1個
翌日出荷から76日以内出荷
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,464税込2,710特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
1,672税込1,839
1個
翌日出荷から96日以内出荷
SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMFC スライドブッシュ(ダブル・センター丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
3,212税込3,533
1個
翌日出荷から81日以内出荷
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,136税込1,250
1個
翌日出荷から87日以内出荷
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)
3,001税込3,301
1個
翌日出荷から81日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)
2,368税込2,605
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)
2,693税込2,962
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。
形状角フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
スライドブッシュ NB(日本ベアリング)スライドブッシュNB(日本ベアリング)
2,016税込2,218
1個
当日出荷から61日以内出荷
スライドブッシュ SWK形(インチ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SWK形(インチ仕様)角フランジ形NB(日本ベアリング)
4,312税込4,743
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形
ask-1000 ブレード特集