・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)25
サイズ25
材質(本体)スチール
シール種類:両側シール
寸法L(mm)主要:165
シリーズTRT
寸法A(mm)主要:49
寸法t(mm)主要:10
寸法F(mm)主要:35
寸法X(mm)主要:6.6
寸法W(mm)主要:51
寸法Y(mm)主要:11
主要寸法D(mm)・45・Df:74
ボール条列6
材質(保持器)樹脂
寸法dr(mm)主要:25
1個
¥8,161
税込¥8,977
当日出荷
関連キーワード