エルゴトロン CareFitコンボシステム 作業面付き ホワイト 27インチ(3.6~10.7kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。
用途医療現場セット内容コンボアーム、ワークサーフェス付きキーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具色ホワイトタイプ壁取り付け取付方式壁取り付け本体質量(kg)21.7荷重範囲(kg)3.6~10.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約47対応インチサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約640可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
エルゴトロン StyleView 昇降式コンボアーム ワークサーフェス・パン・小型CPUホルダー付き ホワイト 24インチ(14.5kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)9日以内出荷
小型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。CPUホルダーに加え、リストレストやマウストレー、引出し式のキーボードトレーがついています。キーボードトレーは未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場セット内容コンボアーム、34インチウォールトラック、トラックカバー2個、CPUホルダー、10インチケーブルチャネル2個、トラックマウントブラケットキット、木材・コンクリート用ウォールトラックファスナー、CPUマウントキット、リストレスト、スキャナーホルダー、マウスホルダー、キーボードトレー、マウストレー、ハンドル、VESAモニターマウントキット、ケーブルタイ色ホワイトタイプ壁取り付け取付方式壁取り付け耐荷重(kg)20.8本体質量(kg)20.8荷重範囲(kg)14.5保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約43対応インチサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約640可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 90、チルト:後方25前方5