「ディスプレイ仕切り」の検索結果
ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7~19.1kg、湾曲深度が15~30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容アーム、エクステンション、ヘビーデューティーピボット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色ホワイト
取付方式クランプ・グロメット(付属)
本体質量(kg)6.9
荷重範囲(kg)12.7~19.1
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)45
モニターサイズ49インチ
昇降範囲(mm)290
可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方15前方5
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
モニターアームの回転を防ぐキットです。モニターアームのエクステンション部分が壁やパーティションなどに当たるのを防ぎます。エクステンションの可動域を180°に制限します。エルゴトロンのLXモニターアームやLXデュアルモニターアーム縦/横型、LXデュアルダイレクトモニターアーム、LXデュアルモニターアーム縦/横型長身ポールに取り付けができます。互換性は必ずご確認ください。ポールに取り付けてネジで固定するだけの簡単設置。保証期間は10年間です。
用途モニターアーム用アクセサリ
セット内容回転ストップカラー、回転止めポスト2個、六角レンチ
色シルバー
本体質量(kg)約0.2
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
モニターアームの回転を防ぐキットです。モニターアームのエクステンション部分が壁やパーティションなどに当たるのを防ぎます。エクステンションの可動域を0°から300°の間で調整します。エルゴトロンのNXモニターアーム、LXモニターアームやLXデュアルモニターアーム縦/横型、LXデュアルダイレクトモニターアーム、LXデュアルモニターアーム縦/横型長身ポールに取り付けができます。互換性は必ずご確認ください。キットは2個重ねての使用も可能、ポールに取り付けてネジで固定するだけの簡単設置。保証期間は10年間です。
用途モニターアーム用アクセサリ
セット内容回転ストップカラー1個、回転止めポスト、六角レンチ
色シルバー
本体質量(kg)約0.1
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7~19.1kg、湾曲深度が15~30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。