1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、T型ブラケット、デスククランプ、取り付け金具 ホワイト 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg)約6.3 荷重範囲(kg)1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ27インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷