スクリーンサイズ14インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅を28mmに設定し、追加収納スペース用シェルフを取り付けた12台構成はタブレットやChromebook、Ultrabookに最適。スロット幅を48mmに設定した8台構成はフルサイズのノートPCなど大きめの機器に最適。過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場
セット内容キャビネット本体、小型機器用仕切りストッパー2個、各国別基準電源コード(1.8m)、各国別基準12電源ストリップ、電源切り替えスイッチ、セキュリティ ネジおよび接続用ハードウェア、キー2本
色シルバー
耐荷重(kg)2.3
本体質量(kg)約23.6
保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
適合モニターサイズ14インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
スクリーンサイズ13.3インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅27.2mmで45台、幅40mmで24台まで収納できます。焼成粉末塗装仕上げの14および16ゲージ鋼製。10cm大口径の静音キャスターとグリップ付きのハンドルで移動も簡単。ドアには南京錠ブラケットと2点ロック。アクセサリでペグボードをカスタマイズし、ワークステーションとしても使用できます。保証期間はカートは本体限定生涯、電気部品3年間、ケーブル1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場
セット内容カート本体、ハンドル、南京錠用ブラケットおよび2点ロック式の施錠可能なドアラッチ、コードラップ、3.8m の電源コード、調整可能な機器用間仕切り、コード通し用スロット、ケーブル溝、高さ調整可能な棚、10cm キャスター (方向ロック2個、完全ロック2個)、外部電源レセプタクル、施錠可能なIT部、内部電源レセプタクル付
色グレー/ホワイト
耐荷重(kg)1.8
本体質量(kg)約84.3
保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
適合モニターサイズ13.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319,800
税込¥351,780
9日以内出荷
関連キーワード