「電源 延長コード 1.5m」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「T1タッチモニターシリーズ」は、薄くて精巧な本体なので、各種産業用マシン、オートメーション設備、ビジネススペース等への組み込みに最適です。
厚さ(mm)1.1
規格2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)12
接続HDMI-IN ×1、USB-A ×1、USB-C ×1
入力指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)
使用環境温度(℃)作動 :0~50、保管:-20~60
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
表面硬度≧7H
スピーカーなし
色(本体)フロント:黒、背面:黒
OSWindows 11/10/7
使用環境湿度(%)作動 :20~90、保管:10~90
アスペクト比16:9
ビデオ仕様HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1
オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)
パネル駆動方式IPS
VESA対応VESA75 (75mm x 75mm)
T111Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、1080Pの高解像度およびIPSレベルの広視野角パネルを採用しています。1670万色のフルカラーによって繊細な映像を再現し、タッチプロジェクトに最適な、耐久性と美しさを兼ね備えたエンドユーザー向けHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を実現します。フロントパネルにはナノコーティング技術を採用し、タッチガラス表面にはAF防汚コーティングを施しており、清掃が簡単で指紋の付着も効果的に抑制します。商業用、工業用、組み込み機器など、さまざまな環境に対応。高透過率と高感度なタッチ応答により、優れたユーザー体験を提供します。
仕様●DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)×1●HDCPサポート:あり●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ドットピッチ:0.134mm (H) ×0.134mm (V)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●環境温度と湿度:作動 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH●表示エリア:256.32mm×144.18 (WxH)●表面硬度&厚さ:パネル表面硬度≧7H、厚さ厚さ1.1mm
付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×112V-2A AC-DC 電源アダプター×1
寸法(mm)279.72×181.08×20.25
色フロント:黒、背面:黒
質量(g)780
消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1.0
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.6
表面処理グレアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)
接続HDMI-IN×1USB-A×1USB-C×1DC IN×1イヤホンジャック×1
コントラスト比1000:1(Typical)
輝度300 (cd/m2) (Typical)
解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz) 、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)720×480P(59.94Hz/60Hz)640×480P(59.94Hz/60Hz)
保証期間1年間保証
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
応答速度12.5(ms)(Typical)
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS
パネル11.6 (16:9ワイド)
オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)
VESA対応VESA75 (75mm×75mm)
タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応
最大表示色1670万色
USBUSB-A(USB 2.0)×1、USB Type-C×1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
1台
¥47,980
税込¥52,778
16日以内出荷
関連キーワード