カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Gechic(ゲシック)
  • モノタロウ(1)
  • JAPANNEXT(166)
  • StarTech.com(70)
  • ASUS(エイスース)(56)
  • Philips(16)
  • サンワサプライ(13)
  • BenQ(ベンキュー)(12)
  • LG(12)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • ATEN(9)
  • AOC(9)
  • TCL(8)
  • REGZA(8)
  • EIZO(7)
  • VENTION(7)
  • エレコム(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • j5 create(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-hdmi」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応

    Gechic(ゲシック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    Gechic 14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
    付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)質量(g)696消費電力(W)6表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1コントラスト比1200:1(標準)解像度1920×1200応答速度12.5 ms接続端子micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1スピーカーなし使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1アスペクト比16:10オーディオ出力なしモニターサイズ14インチワイド最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)250(Typical)
  • Gechic タッチモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力  10点タッチパネル VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic タッチモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力 10点タッチパネル VESA75標準対応

    Gechic(ゲシック)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    Gechic T131Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。先進のAFコーティング技術により、タッチガラス表面にはナノコーティングが施され、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。商業用、工業用、組み込みデバイスなど、さまざまな環境に完全に適応し、高い透過性と高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
    付属品HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1厚さ(mm)パネル表面:1.1質量(g)880ピッチ(mm)ドット:0.153 (H) 0.153 (V)消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1定格電圧(V)12対応OS準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。定格電流(A)0.6湿度(%RH)【作動】20~90【保管】10~90表面処理クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1入力方式タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)機能【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】ありコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)293.76×165.2 (W×H)解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz)、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)、 USB Type-C(DP1.2)表面硬度パネル表面:≧7Hスピーカーなし環境温度範囲(℃)【作動】0~50【保管】-20~60色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9ビデオ仕様入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ13.3ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応VESA75 (75mm×75mm)最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250 (Typical)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)314.7×204.1×19.6応答時間(ms)15(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
  • GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)

    GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応

    Gechic(ゲシック)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル。・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%。・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング。・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式。・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応。・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載。・VESA 75規格対応
    付属品HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1仕様●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI・入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.179 (H)×0.179 (V)消費電力(W)8.2定格電圧/電流:12V---0.7A表面処理アンチグレア・抗菌コーティング接続方法HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1コントラスト比700:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080使用温湿度範囲作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒各種認証BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチVESA対応VESA75(75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)250 (Typical)USBUSB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)
  • Gechic モバイルモニター On-Lap M161H 16.1インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic モバイルモニター On-Lap M161H 16.1インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応

    Gechic(ゲシック)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    Gechic 7mmの軽くて薄い感触で、在宅ワーカーのために全く新しい驚きの視野を展開します。 フルHD広視野角パネルスリムベゼル設計で、クリアで緻密、スムーズで生き生きとした画面を復元し、素晴らしい感性の饗宴を体験できます。 ユニークなクイック折りたたみスタンドは、軽快なのに安定しているので、モニターのフリーストップ式角度調節機能をさらにレベルアップさせ、理想の角度を寸分たがわず実現します。 また、別売りのVESA75アルミ合金ブラケットで様々な設置方法を実現可能です。
    用途モバイルモニター付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.2m)×1、USB Type-C ケーブル(1.0m)×1、USB A to USB-C 電源ケーブル (1.2m)×1、5V-2A 電源アダプター×1、保護スリーブ×1、ユーザーマニュアル仕様HDCPサポート:HDMI HDCP v1.4(v1.2互換)、DP HDCP v1.3(v1.0互換)適合別売り品:On-Lap M16用 VESA75ブラケット、M1S4 スタンド、USB Type-Cケーブル(2m)寸法(mm)369×232×19(本体、最薄部厚さ7)質量(g)784(本体)ピッチドット:0.1851mm(H)×0.1851mm(V)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)≦10、スタンバイ:<0.3、オフ:<0.1定格電圧(V)5定格電流(A)2表面処理ノングレア接続HDMI-A ×1、DC IN ×1、USB Type-C(DP1.2)×1、イヤホンジャック×1コントラスト比1000:1表示範囲(mm)355.4×199.9(W×H)解像度1920×1080(最大)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz)、サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間使用環境温度(℃)動作:0~50、保管:-20~60視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15ms入力端子HDMI、USB Type-C(DP 1.2)色(本体)黒(表)、勝色(裏)使用環境湿度(%)動作::20~90、保管:10~90各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、PSEバックライトLEDアスペクト比16:9映像入力デジタル:USB Type-C(DP Alt Mode)、HDMI (※HDMI-Aコネクタ、HDMI CEC対応)オーディオ出力ヘッドホン端子(3.5mm)モニターサイズ16.1型ワイドパネル駆動方式TFT LCDブルーライトカット対応最大表示色1677万色輝度(cd/m2)270角度調節
  • Gechic モバイルモニター On-Lap M152H 15.6インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic モバイルモニター On-Lap M152H 15.6インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応

    Gechic(ゲシック)
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    ・Gechic USB Type-Cケーブル接続に対応。・45W PD急速充電機能を搭載。・USB Type-Cインターフェースのほか、M152HにはHDMI入力ポートもあります。・1080Pの高輝度、広色域パネル搭載。・2Wのサラウンドスピーカーを内蔵
    付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源ケーブル×165W 電源アダプター×1収納ケース(16A4)1仕様●DC-IN:Power Delivery規格に対応、20V入力電流に対応●USB-A:HDMI入力(HDMI 1.4、HDCP V1.4、HDMI CECに対応)●USB-C:USB-C入力(DP 1.2、HDCP V1.3に対応)Power Delivery規格に対応、5V入力電流に対応、5/9/15/20V出力電流に対応(最大出力電力は45W、20V---2.25A)●サポート解像度:1920×1080(60Hz)1600×900(60Hz)1440×900(60Hz)1366×768(60Hz)1280×1024(60Hz)1280×960(60Hz)1280×800(60Hz) 1280×768(60Hz)1280×720(60Hz)1024×768(60Hz)●ドットピッ チ:0.179mm (H) ×0.179mm (V)●ビデオ解像度:1920x1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)1280x720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)720x480P(59.94Hz/60Hz)640x480P(59.94Hz/60Hz)●各種規格・認証適合:BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1●定格電圧/電流:5V---2.0A; 20V---0.5A●消費電力-オフ:<0.3W●消費電力-スタンバイ:<0.5W●表示エリア:344mm×194mm (WxH)サイズ15.6インチTFT LCD質量(g)768表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×238×7~21接続HDMI-A×1DC IN×1USB Type-C (DP1.2) ×1USB-A×1イヤホンジャック ×1コントラスト比700:1(Typical)解像度1920×1080使用環境動作/温度:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管/温度:-20~60℃、湿度:10~90%RH視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15 ms接続端子HDMI-A×1、DC IN×1、USB Type-C (DP1.2)×1、USB-A×1、イヤホンジャック×1色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大表示色16.2M Colors輝度(cd/m2)300(Typical)
  • GeChic 11.6インチ/BtoB向けタッチモデル/グレア&耐指紋加工10指タッチパネル搭載モデル/Type-C入力/VESA75標準対応 T111B Gechic(ゲシック)

    GeChic 11.6インチ/BtoB向けタッチモデル/グレア&耐指紋加工10指タッチパネル搭載モデル/Type-C入力/VESA75標準対応 T111B

    Gechic(ゲシック)
    47,980税込52,778
    1台
    16日以内出荷
    T111Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、1080Pの高解像度およびIPSレベルの広視野角パネルを採用しています。1670万色のフルカラーによって繊細な映像を再現し、タッチプロジェクトに最適な、耐久性と美しさを兼ね備えたエンドユーザー向けHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を実現します。フロントパネルにはナノコーティング技術を採用し、タッチガラス表面にはAF防汚コーティングを施しており、清掃が簡単で指紋の付着も効果的に抑制します。商業用、工業用、組み込み機器など、さまざまな環境に対応。高透過率と高感度なタッチ応答により、優れたユーザー体験を提供します。
    付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×112V-2A AC-DC 電源アダプター×1仕様●DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)×1●HDCPサポート:あり●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ドットピッチ:0.134mm (H) ×0.134mm (V)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●環境温度と湿度:作動 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH●表示エリア:256.32mm×144.18 (WxH)●表面硬度&厚さ:パネル表面硬度≧7H、厚さ厚さ1.1mm寸法(mm)279.72×181.08×20.25質量(g)780消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1.0定格電圧(V)12定格電流(A)0.6表面処理グレアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN×1USB-A×1USB-C×1DC IN×1イヤホンジャック×1コントラスト比1000:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度12.5(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ11.6インチVESA対応VESA75 (75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)300(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)×1、USB Type-C×1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
  • GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315 Gechic(ゲシック)

    GeChic 15.6 インチ タッチモニター T315

    Gechic(ゲシック)
    78,980税込86,878
    1台
    16日以内出荷
    T315は、企業および産業用ユーザー向けに設計されたフルフラット静電容量方式タッチモニターです。高輝度パネルはバックライト寿命が非常に長く、タッチガラス表面にはアンチグレア・防汚コーティングを採用。反射を低減し、クリアでスムーズな操作感を提供します。さらに、独自のダブル省エネ機能により、ECOモードと輝度自動調整を提供。製品の寿命を大幅に延長します。HDMI/USB-C の 2 入力に加え、5V/12V/24V の幅広い電源規格に対応し、産業用 PC(IPC)やミニ PC、自動化設備との高い親和性を誇ります。VESA 100 規格対応で、壁掛けやアーム取り付け、外付けブラケットによる機体へのシームレスな組込みも容易。24/7稼働が求められる工場、生産ライン、公共セルフサービス端末などに最適です。
    仕様【広色域】NTSC45%ピッチ(mm)【ドット】0.179(H)/0.179(V)表示サイズ(mm)W344×H194サイズ(inch)15.6表面処理AGアンチグレア・AF防汚コーティングガラス部パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8コントラスト比1500:1(Typical)解像度1920×1080視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)色(本体)黒(フロント・背面)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応アスペクト比16:9入出力端子ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)・USB Type-C(DP1.2)、USB-C(上流):USB Type-C (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、USB-A(上流):USB-A(電力:5V DC入力)(USB 2.0)、DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V/24V DC 入力)最大表示色16.2百万色輝度(cd/m2)450(Typical)
  • Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載 Gechic(ゲシック)

    Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載

    Gechic(ゲシック)
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    On-Lap M505シリーズは、解像度1920×1080、視野角170°の15インチサイズのモバイルモニターです。M505T/M505Eは、HDMI出力ポートを備えゲームや会議など複数台での利用の際に便利になりました。M505Iは、USB Type-C PD(PowerDelivery)による急速充電に対応しています。折りたたみ設計を採用しているので、デスクに安定して置け、しかも40°~85°の無段階調整にも対応しています。ビジネスで使いやすいように、入出力端子は背面、かつ折りたたみ時にも使えるようになっており、什器等の組込みにも利用しやすくなっています。
    付属品HDMI-A to HDMI-A ケーブル 1.2m、USB Type-C ビデオケーブル 1.0m、USB Type-C to USB-A アダプター、5V-2A 電源アダプター、収納ケース(15A2)、ユーザーマニュアル仕様【HDCPサポート】HDCP V1.4 Compliant質量(g)1168(モニター)備考本製品を使ってNintendo SwitchをTVモードで遊ぶには、Nintendo Switchドックが必要です。Nintendo Switch本体と本製品をUSB Type-Cケーブルだけで接続することはできません。ピッチ(mm)【ドット】0.179(H)×0.179(V)表示サイズ(mm)344×194サイズ(inch)15.6ワイド表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)画面部分:364×250×6.9、I/Oベース:364×135×10.7コントラスト比700:1(標準値)解像度1920×1080視野角(左右:上下)170°/170°色(本体)黒(表)/濃い灰色(裏)/黒(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応音声出力ヘッドホンジャック(3.5mm)スピーカー(最大1.5W)×2アスペクト比16:9入出力端子HDMI-IN、HDMI-OUT、USB Type-C(DP1.2)パネル駆動方式TFTビデオ出力数HDMI-A(HDMIループ: 最大14台まで接続できます)最大表示色16.2百万色輝度(cd/m2)250(最大値)
  • Gechic T151Eタッチモニター 15.6インチ/フルHD/グレア&耐指紋加工/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)

    Gechic T151Eタッチモニター 15.6インチ/フルHD/グレア&耐指紋加工/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応

    Gechic(ゲシック)
    55,980税込61,578
    1台
    17日以内出荷
    T151Eタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。タッチガラス表面に施された精密なナノコーティングは、先進的なAFコーティング技術を採用し、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。この技術により、モニターは商業用、工業用、組み込み型機器など、さまざまな環境に完全に適応します。高い透過率のあるガラス表面、そして高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
    付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1、別売り品:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス) 延長ケーブル(1.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 デスクトップスタンド適合DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力) x 1、認証:BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)消費電力(W)8.2、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0定格電圧12V---0.7A(電流)表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング接続HDMI-IN x 1USB-A x 1USB-C x 1DC IN x 1イヤホンジャック x 1入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4) x 1、 USB Type-C(DP1.2) x 1対応HDCPサポート:はいコントラスト比700:1(Typical)表示範囲(mm)344 x 194 (WxH)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024×(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mmVESAマウント(mm)75×75スピーカーなし環境温度範囲(℃)作動 :0~50、湿度:20~90%RH保管:-20~60、湿度:10~90%RH色(本体)フロント:黒、背面:黒OS準拠したWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-A(USB 2.0) x 1、USB Type-C x 1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)アスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack x 1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチ最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250(Typical)