・【対応機種】T152C/ T112C。・USB-A電源&タッチ出力ケーブルはUSB 2.0規格のツイストペア構造で、純銅芯と太径ケーブルを採用し、安全で耐久性のある電流伝送を実現します。・USB-AケーブルをPCとT152C/T112CタッチモニターのUSB-1またはUSB-2ポートに接続することで、安定した電流供給が可能です。
長さ(m)2.5
対応機種T152C/ T112C
コネクタパソコン/デバイス ─ USB-A(オス)2モニター ─ USB-A(オス)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
関連キーワード