15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用 灰色 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 トラスコ品番122-6762 比重1.2(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用 容器仕様ハケ付缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途無溶剤ステンレス配管のシールとして トラスコ品番356-4436 質量(g)175 使用温度範囲(℃)-50~200 規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146)) 容量(g)160 主成分シリコーンゴム系、粘弾形 粘度(mPa・s)70000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量154mL 危険物の性状非水溶性
1本(160g)
3,298 税込3,628
当日出荷

加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用 容器仕様 比重1.4(25℃) トラスコ品番122-6738 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用 グレー(液状) 比重1.2 形態乾性粘着形 耐熱温度(℃)150 希釈剤専用品 貯蔵期間約1ヶ年 粘度(mPa・s)2000±200at25℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途給水・給湯配管用 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 比重1.2(25℃) トラスコ品番122-6720 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用 グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯配管用 灰色 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 トラスコ品番122-6771 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用 灰色 トラスコ品番122-6967 容器仕様チューブ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150g 危険物の性状非水溶性
1本(150g)
3,500 税込3,850
当日出荷

ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。 水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用 トラスコ品番122-6941 容器仕様チューブ 比重1.3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150g 危険物の性状非水溶性
1本(150g)
3,500 税込3,850
当日出荷

ステンレス配管の硬化促進剤。
用途903用専用プライマー 仕様キャップの内側刷毛付 トラスコ品番122-6959 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200g 危険物の性状非水溶性
1本(200g)
1,798 税込1,978
当日出荷

初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。 灰色 トラスコ品番122-6975 容器仕様ハケ付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250g 危険物の性状非水溶性
1本(250g)
5,398 税込5,938
当日出荷

日本ヘルメチックスヘルメシール NO.30-V 防錆剤
RoHS
ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。 優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。 条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。 平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。 水道法による水質基準に適合しています。
用途ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。 鋳鉄管・鋼管の端面防錆。 グレー(液状) 主な用途鉄部 使用温度範囲(℃)-10~+85 乾燥時間(分)(完全)50at20℃ 比重1.2 指触乾燥時間(分)20at20℃ 希釈剤専用品 貯蔵期間約1ヶ年 粘度(mPa・s)1500±150at25℃ 作業レベル良好 危険等級 塗膜厚(μm)120/回 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.26 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)60±3
1本(420mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。
赤茶色 トラスコ品番122-6592 容器仕様ハケ付缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,898 税込2,088
7日以内出荷