34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×130×47 アズワン品番64-5150-89 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×130×47
1個
649 税込714
当日出荷

キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所 材質スチレンゴム 厚さ(mm)5 適合内径(Φmm)79 寸法(Φ×高さH)(mm)79×5 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-13
1セット(3個)
839 税込923
当日出荷

キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途キッチン・台所 材質ポリエチレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164 アズワン品番64-5154-11 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット(3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

GA-FC015 赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5150-09 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ポリエチレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164 アズワン品番64-5150-99 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1個
469 税込516
当日出荷

洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-03
1個
999 税込1,099
当日出荷

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×130×47 アズワン品番64-5154-07 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×130×47
1セット(3個)
1,898 税込2,088
欠品中

GA-FC032 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 動画あり
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KAKUDAI、TOTO、INAX、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)
用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 ホワイト 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13) 材質亜鉛、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-56
1個
559 税込615
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンシンク用の菊割れフタです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所 材質スチレンゴム 厚さ(mm)5 適合内径(Φmm)79 寸法(Φ×高さH)(mm)79×5 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5153-94
1個
359 税込395
当日出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。 材質鋼、ポリプロピレン アズワン品番64-5156-91
1個
1,998 税込2,198
欠品中

GA-FA024 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 動画あり
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)
用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 材質ABS樹脂、ステンレス ホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60
1個
959 税込1,055
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5152-64
1個
999 税込1,099
当日出荷

GA-MG001 赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり ) GAONA(ガオナ) 動画あり
洗面・手洗い排水管専用です。 ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。 材質ナイロン アズワン品番64-5157-02
1個
809 税込890
当日出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。 材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-92
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂 レッド 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60
1個
209 税込230
6日以内出荷

GA-MG002 赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) GAONA(ガオナ) 動画あり
排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-04
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷

吸盤式で取付簡単なキッチンペーパー用の縦型ホルダーです。 市販のほとんどのロール式ペーパータオル(最大Φ110×幅230ミリ)が使用できます。 ペーパーは左右どちらからでもカットできます。 ステンレスシンクやタイルなど、スベスベした面に取付けできます。 付属の補助板を使用することで、ザラザラした凹凸のある面にも取付可能です。
付属品補助板 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 耐荷重(kN)約9.8
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途蛇口修理に便利なレンチセットです。 付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き 材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレス アズワン品番64-5156-95
1セット
499 税込549
欠品中

GA-FA026 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 動画あり
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 ホワイト 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

GA-FA025 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 動画あり
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)
用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 材質ABS樹脂、ステンレス ホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

GA-BF003 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。ハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付穴径(Φmm)30~47 保証期間2年間 アズワン品番64-5151-08 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5~35 グリーン購入法適合
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

GA-FC034 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 動画あり
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 ホワイト 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるビス止めタイプのニップルです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5155-72
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5155-52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
材質ポリプロピレン 寸法(Φ×高さH)(mm)144.5×22.5 使用温度(℃)1~60
1個
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-BA006 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-5153-62 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

GA-BA001 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)220 アズワン品番64-5149-73 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)220 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)220 アズワン品番64-5153-66 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)220 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

GA-BA006K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-5153-63 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

GA-BF003K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付穴径(Φmm)30~47 保証期間2年間 アズワン品番64-5153-64 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5~35 グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

GA-FC033 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 動画あり
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)
用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 ホワイト 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷