世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。
レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品アダプター3個
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅
色シルバー
ホース長さ(m)1.6
アズワン品番64-5152-59
止水スイッチ正面スイッチ
水流切替○
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター3個
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
色白
使用圧力(MPa)0.1~0.5
取付ネジ径(本体側)G1/2
アズワン品番64-5150-40
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
色シルバー
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ネジ径(本体側)G1/2
アズワン品番64-5151-09
止水スイッチなし
水流切替○
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。
お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。
パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。
ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10
材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5153-58
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード