パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。
万能ホーム水栓などに取付けできます。
整流器付きです。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2(W26山20)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。
排水口の内径145ミリに取付できます。
排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
適合(排水口内径)145mm
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5
アズワン品番64-5152-99
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
色ホワイト
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。
枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
材質黄銅、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
取付ねじR1/2
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)144
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×142×17
アズワン品番64-5150-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
ナイロンバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ナイロン
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)36
1セット(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。
温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途水栓の原状回復に最適な泡沫金具10個入りです。
材質黄銅、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~80
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続ねじW22
最高使用温度(℃)80
ねじ径(W)22
ねじ山20
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5
アズワン品番64-5150-93
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。
ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途ミニキッチンのシンク用のゴミカゴと排水プレートのセットです。
材質ステンレス、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。
穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。
パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)16
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。
節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比)
泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。
材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。
適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50
用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。
材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム
呼び径(A)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。
散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。
ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。
材質青銅、AES樹脂、AES樹脂
呼び径(mm)13
呼び径13
口数2口
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジとテーパーネジとの接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。
材質黄銅
形状ユニオン
接続ねじ種類G(平行ネジ)
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
穴径(Φmm)2
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)135×116×124
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)135×128×50
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。
材質スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質ステンレス
厚さ(mm)0.3
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質ニトリルゴム、黄銅
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG1/2
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
材質ステンレス、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124×30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。
材質スチレンゴム
使用温度範囲(℃)1~60
入数(個)10
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色シルバー
取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。
材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール
生産国台湾
1個
¥2,999
税込¥3,299
当日出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。
整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台
付属品パッキン
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓泡沫金具付のパイプ
水流切替対応
ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
大流量です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.1~0.6
取付ねじ呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)15
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
コックを90°回して通水・止水します。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
バルブ種類ミニボールバルブ
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。
材質ABS樹脂、ステンレス
使用温度(℃)1~60
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。
水栓穴用です。
対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
呼び径13
取付ねじPJ1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ネジサイズを変換するブッシングです。
平行ネジのサイズ変換できます。
カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
色ホワイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ