11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5153-39
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)6 材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂 ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

収納に便利なケース付きのトイレ用つまり取りです。 和式・洋式兼用です。 ゴムの先端が排水口の奥まで入るので、しつこいつまりも解消します。 洗面台・流し台の排水口にも使用できます。
用途トイレ アズワン品番64-5155-20
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-03
1個
999 税込1,099
当日出荷

和式・洋式兼用です。 先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。 太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。 L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。 ワイヤー長さ780ミリ
用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 材質
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

GA-MG002 赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) GAONA(ガオナ) 動画あり
排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。 ワイヤー長さ(m)0.7 材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス アズワン品番64-5157-04
1セット
1,898 税込2,088
5日以内出荷

お風呂の排水口に被せるだけで、髪の毛などをキャッチする排水口ネットです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 ネット状で伸縮性もあり、丸型や角型でも関係なく取付けることができます。
材質ポリエチレン 適合サイズ(Φmm)60~150 アズワン品番64-5152-66
1セット(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1セット(90枚)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂 ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)