78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1個
389 税込428
当日出荷

G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。 材質ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。 材質ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

マカロニホースを塩ビ管に接続できるソケットです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 取付ねじM6×1.0
1個
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 取付ねじM6×1.0
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
529 税込582
6日以内出荷

◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
699 税込769
6日以内出荷

◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
929 税込1,022
6日以内出荷

◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
919 税込1,011
6日以内出荷

◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
629 税込692
6日以内出荷

水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ 材質ポリ塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5156-73
1個
769 税込846
6日以内出荷

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ 材質ポリ塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5156-76
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(10mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ 材質ポリ塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5156-75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。 呼び径VP20/25兼用 材質ABS樹脂、シリコーンゴム 付属品R1/2アダプター
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。
材質黄銅、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ねじR1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。 呼び径VP20/25兼用 材質ASA樹脂、シリコーンゴム 付属品R1/2アダプター
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 シルバー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個 材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 呼び径20 使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ねじR3/4(バルブソケット)
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

呼40VP・VU管に接続できます。 G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。 キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン 呼び径40 芯ずれ幅(mm)50
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-02
1個
989 税込1,088
当日出荷

これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ) 動画あり
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

GA-FH014 ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ) 動画あり
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5151-09 止水スイッチなし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。 材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5154-99
1個
689 税込758
当日出荷

工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 落としたりぶつけたりした時の衝撃から守るだけでなく、対象物に接触した時の故障、キズを防ぎます。 冬季作業時のエアソケットの冷たさを緩和します。 エアソケットの形状やネジサイズに合わせて、カットして使用できます。 20型のナットソケット、内ネジ用ソケットに取付けできます。
用途エアソケットを衝撃から守るための保護カバー 材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径【ワンタッチ接続】20型
1個
219 税込241
欠品中

TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー 取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2 材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 シャワーヘッド側のネジがG1/2になっているので、話題のマイクロバブルシャワーヘッドや節水シャワーヘッドなどをアダプターなしで取付けできます。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良いです。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2 材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 取付ネジ径混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1.5 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-01
1個
869 税込956
欠品中

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1.5 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-03
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター7個 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1セット
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ) 動画あり
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。 ホース長さ(m)1.6 材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 止水スイッチなし 水流切替×
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。 お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。 パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。 ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5153-58
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷