2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-FH030 ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) GAONA(ガオナ) 動画あり
大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホワイト 付属品アダプター4個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5153-26
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

GA-FH031 ガオナ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) GAONA(ガオナ) 動画あり
大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホワイト 付属品アダプター3個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5153-27
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

関連カテゴリ