ノズルの手元側が大きく開口した大気を吸込みやすい形状になっており、通常の約3倍の量でエアーを噴出します。
切くずや水滴などを一気に吹き飛ばすことができます。
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途エアブローガンの交換用ノズル
取付ねじG1/8
材質アルミニウム
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアブローガンとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。
エアブローガンやエアプラグにワンタッチで取付けできます。
用途エアホースを接続するためのエア配管用継手
材質鋼
呼び径【ワンタッチ接続】20型
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手
材質鋼
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、水滴の除去、機械の清掃などに便利です。
レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。
間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。
プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。
20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。
保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。
用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガン
材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4
プラグ取付ねじG1/4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。
エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手
材質鋼
エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。
狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。
レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。
間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガンの延長用ノズル
取付ねじG1/8
材質アルミニウム、鋼
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。
エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手
材質鋼
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。
小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。
エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手
材質鋼
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)6.5
形状三方継手
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)8.5
形状三方継手
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアコンプレッサーとエアホースの接続や、エアホース同士の接続などに使用できます。
エアソケットにワンタッチで取付けできます。
用途エアホースを接続するためのエア配管用継手
材質鋼
呼び径【ワンタッチ接続】20型
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。
2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット
材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
呼び径【ワンタッチ接続】20型
特性滑り性
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。
2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット
呼び径【ワンタッチ接続】20型
特性滑り性
エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。
水、エアー用の機器に使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途機器への逆流を防ぐための逆止弁
材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
用途エアブローガン用ホース
特性滑り性
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
用途エアブローガン用ホース
特性滑り性
エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。
狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。
ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。
ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル
取付ねじG1/8
材質黄銅
関連キーワード