17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。
1個
119 税込131
6日以内出荷

◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷

◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。 材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。
1セット
339 税込373
6日以内出荷

◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

◆ビス止め式で外径18~23ミリパイプや角型吐水口の水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントです。 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
629 税込692
6日以内出荷

◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。
1個
99 税込109
6日以内出荷

◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。
1個
269 税込296
6日以内出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
829 税込912
6日以内出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個) 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)1~60
1セット
219 税込241
当日出荷

◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
529 税込582
6日以内出荷