「グースネックタイプ水栓」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-DL001 ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~40 電源リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5157-65 吐水口長さ(mm)155 吐水口高さ(mm)132 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

関連カテゴリ