お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。
丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。
材質ステンレス
径(mm)くさり玉:4.5
洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。
これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。
ゴム栓は排水口径43ミリに使用できます。
くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ
取付金具の取付穴径4~8ミリ
くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス
径(Φmm)【玉】3.2
使用温度範囲(℃)1~80
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5157-99
くさり長さ(mm)240
排水口径(Φmm)43
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。
ステンレス浴槽などを傷付けにくいビニール被膜付きです。
丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。
材質ステンレス
径(mm)くさり玉:4.5
くさり長さ(mm)650
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。
これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。
ゴム栓は排水口径34ミリに使用できます。
くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス
径(Φmm)【玉】3.2
使用温度範囲(℃)1~80
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5157-97
くさり長さ(mm)240
排水口径(Φmm)34
1個
¥659
税込¥725
6日以内出荷
洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。
これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。
ゴム栓は排水口径39ミリに使用できます。
くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ
取付金具の取付穴径4~8ミリ
くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス
径(Φmm)【玉】3.2
使用温度範囲(℃)1~80
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5157-98
くさり長さ(mm)240
排水口径(Φmm)39
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。
金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。
丸環付き。
用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。
材質ステンレス、クロロプレンゴム
取付穴径(mm)8~10
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質ニトリルゴム、黄銅
パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。
手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。
ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
アズワン品番64-5155-34
首振り対応
対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード