33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材などの壁に取付けることができます。 高強度で重厚感のある金属製 ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。 付属品ビス 材質亜鉛 取付ビスピッチ(mm)20
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などの壁に取付けることができます。 カラーは浴室に馴染みやすいアイボリーです。 ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。 材質ABS樹脂 付属品ビス 取付ビスピッチ(mm)20 アイボリー
1個ほか
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などの壁に取付けることができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。 付属品ビス 材質ABS樹脂 ホワイト 取付ビスピッチ(mm)20
1個ほか
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などの壁に取付けることができます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。 付属品ビス 材質ABS樹脂 取付ビスピッチ(mm)20
1セット(10個)ほか
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などの壁に取付けることができます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス付き 化粧プレートはのり付き
用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き交換用シャワーフックです。 付属品ビス 材質ABS樹脂、ステンレス 取付ビスピッチ(mm)20
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

木材などの壁に取付けることができます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス付き 化粧プレートはのり付き
用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き交換用シャワーフックです。 付属品ビス 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト 取付ビスピッチ(mm)20
1個
699 税込769
6日以内出荷

角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 ダイヤルを回すことで吸盤内が真空状態になり、強力に吸着します。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
用途吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 付属品補助板1個 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 耐荷重(kN)約9.8(1kgf)
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス・プラグ付き
用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。 付属品ビス、プラグ 材質ABS樹脂 取付方式ビス止め 角度調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス・プラグ付き
用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。 付属品ビス、プラグ 材質ABS樹脂 ホワイト
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。 ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品固定用ゴム 材質ABS樹脂、シリコンゴム 取付方式後付式 耐荷重N(kgf)約9.8(1) 角度調節
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 高級感のあるステンレス仕様 のり付き
用途シャワーフックを取付ける壁面まわりの汚れを隠してくれるプレートです。 材質ステンレス
1個
689 税込758
6日以内出荷

既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 のり付き
用途シャワーフックを取付ける壁面まわりの汚れを隠してくれるプレートです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1個
399 税込439
6日以内出荷

角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら作業ができます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス、プラグ付き 化粧プレートはのり付き
用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き角度調節シャワーフックです。 付属品ビス、プラグ 材質ABS樹脂、ステンレス
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なので、シャワーをお好みの角度に調整できます。 ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。
付属品固定用ゴム 材質ABS樹脂、シリコンゴム 耐荷重N(kgf)約9.8(1) アズワン品番64-5152-70
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら作業ができます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス、プラグ付き 化粧プレートはのり付き
用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き角度調節シャワーフックです。 付属品ビス、プラグ 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー ホワイト アズワン品番64-5156-50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂 耐荷重N(kgf)約9.8(1)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー シルバー 取付方式吸盤 アズワン品番64-5156-51 角度調節×
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。 飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品リングフック9個S字型フック9個 材質EVA樹脂、ポリエチレン アイボリー 使用温度(℃)1~55 アズワン品番64-5156-52
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター7個 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
用途浴室用・バス用 材質黄銅 取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2) アズワン品番64-5154-20
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

GA-FH026 これカモ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 動画あり
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品リング2色、アダプター4個 材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-58
1セット
4,698 税込5,168
6日以内出荷

GA-FH025 これカモ シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品リング2色、アダプター5個 材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-57
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 マットブラック 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター5個 材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.3 取付ネジ径(本体側)G1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径(本体側)G1/2 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
用途ユニットバスなどに最適なシャワーカーテン10枚入りです。 付属品リングフック9個、S字型フック9個 材質EVA樹脂、ポリエチレン アイボリー 寸法(幅W×高さH)(mm)1350×1500 使用温度(℃)1~55
1セット(10枚)
19,980 税込21,978
当日出荷

GA-FF028 これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感) GAONA(ガオナ) 動画あり
メタル調1.6mのシャワーホースです。 回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室用・バス用 ホース長さ(m)1.6 材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 メタル調 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-23
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

GA-FH024 これカモ シャワーヘッドとホースのセット ペット用  赤ちゃん用(コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい ) GAONA(ガオナ) 動画あり
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター5個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5151-80
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷

◆霧のようなシャワーが広範囲に広がるので学校の花壇や畑への水やりにおすすめです。◆地面に置いて散水することもできます。◆フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付けできます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途霧のようなシャワーが広範囲に広がるジョウロノズルです。 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

細かいシャワーの散水ノズルです。 霧のようなシャワーは、発芽期や盆栽におすすめです。 地面に置いて散水することもできます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
シャワー種類ジョーロ 適合ホース内径(Φmm)11~15 適合ホース外径(Φmm)16~20 材質ABS樹脂、ステンレス 付属品ホーセンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-22
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛ダイカスト、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-14
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)18 材質亜鉛ダイカスト 付属品タケノコ 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-17
1個
4,998 税込5,498
当日出荷