「シャワー 切り替え kvk」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-FC035 ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ) 動画あり
柱状の水流が体に沿って流れ、温かい湯に柔らかく包まれるような浴び心地です。 柱状に流れるため、外気に触れる表面積が小さくなることで放熱を抑え、高い温まり効果を得ることができます。 手元のボタンでシャワーとピラーの切替が簡単にできます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
用途シャワー・ピラーの2種類の水流に切替ができる大型噴板のシャワーヘッドです。 材質ABS樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.5 使用温度(℃)1~60
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ねじG1/2 取付ネジ径G1/2
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ねじG1/2 取付ネジ径G1/2
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

GA-FC025 これカモ シャワーヘッド ペット用  赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい ) GAONA(ガオナ) 動画あり
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個 適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜) 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径1/2 アズワン品番64-5151-79 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

お掃除ノズルとワンタッチで交換を可能にするジョイント部品のセットです。 噴霧とジェットの2種類の水流に切替ができ、一時止水もできます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 ワンタッチでシャワーを交換できるので、用途に合わせて普段使いのシャワーと使いわけできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMの場合は、別途アダプターをお買い求めください。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂、お掃除(クリーニング) 材質ABS樹脂、セルロースアセテート、ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-83
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷

関連カテゴリ