「シャワー 散水用」の検索結果
散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。ホースと直接つなげることができます。取付可能なホースは内径12~15ミリ、外径16~20ミリのホースです。回転ニップルつきでホースがねじれません。
シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質亜鉛ダイカスト、ステンレス
付属品バンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-14
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質亜鉛ダイカスト、ステンレス
付属品バンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-15
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
完全止水しません。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質黄銅、ステンレス
付属品バンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-23
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
細かいシャワーの散水ノズルです。
霧のようなシャワーは、発芽期や盆栽におすすめです。
地面に置いて散水することもできます。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付できます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
シャワー種類ジョーロ
適合ホース内径(Φmm)11~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
材質ABS樹脂、ステンレス
付属品ホーセンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-22
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
◆霧のようなシャワーが広範囲に広がるので学校の花壇や畑への水やりにおすすめです。◆地面に置いて散水することもできます。◆フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付けできます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途霧のようなシャワーが広範囲に広がるジョウロノズルです。
材質ABS樹脂、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。
内径18ミリのホースに取付けできます。
ホース用バンドは別売です。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)18
材質亜鉛ダイカスト
付属品タケノコ
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-17
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
金属製の散水ノズルです。レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。締付幅19~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質亜鉛、黄銅
付属品バンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-86
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。
材質亜鉛
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うカッパーブラウンです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。
材質亜鉛
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
◆ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。◆ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。◆勢いのある水流は、角に溜まったホコリや排水溝の泥汚れなどを掃除するのにおすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。
材質セルロースアセテート、ABS樹脂、ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。
お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。
パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。
ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10
材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5153-58
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷