「シャワー 部品」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-78
1個
579 税込637
当日出荷

用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
1個
369 税込406
6日以内出荷

用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
1個
379 税込417
6日以内出荷

シャワーホース同士を接続して延長することができます。 お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。
用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。 材質黄銅 取付ねじG1/2×G1/2
1個
949 税込1,044
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
材質黄銅 アズワン品番64-5150-54
1個
619 税込681
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個) 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)1~60
1セット
219 税込241
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-87
1個
639 税込703
当日出荷

◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。
1個
109 税込120
7日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
材質黄銅 アズワン品番64-5150-55
1個
709 税込780
6日以内出荷

先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂 ブルー 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60
1個
569 税込626
6日以内出荷

LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
1個
939 税込1,033
当日出荷

回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
用途浴室用・バス用 材質黄銅 取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2) アズワン品番64-5154-20
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

手元のレバーを下げると一時止水できます。 水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。 手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。 シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。
用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。 材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート 使用温度(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.3未満 取付ねじG1/2×G1/2
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-89
1個
799 税込879
当日出荷

TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
1個
889 税込978
6日以内出荷

先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂 レッド 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60
1個
209 税込230
6日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-88
1個
809 税込890
当日出荷

◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。
1セット
289 税込318
7日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-76
1個
639 税込703
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-65
1個
719 税込791
当日出荷

GA-FC029 これエエやん ペットシャワージョイントセット GAONA(ガオナ) 動画あり
ペット用シャワーとワンタッチで交換を可能にするジョイント部品のセットです。 コンパクトで使いやすく、流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 ワンタッチでシャワーを交換できるので、用途に合わせて普段使いのシャワーと使いわけできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMの場合は、別途アダプターをお買い求めください。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂、ペット 材質ABS樹脂、黄銅、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-68
1セット
4,398 税込4,838
6日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・ノーリツのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M23X1.5)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-66
1個
709 税込780
6日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-75
1個
649 税込714
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(細ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W19山24)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-86
1個
709 税込780
6日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと2001年以前に製造されたYUKOの混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(W21山18)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-77
1個
649 税込714
6日以内出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台 付属品パッキン 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓泡沫金具付のパイプ 水流切替対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304) ホワイト 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-5155-34 首振り対応 対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール パイプ形状Sパイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆ミラブル、リファ、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTGなどのメーカーに取付け可能です。◆シャワーヘッドがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)用の追加ニップルです。
1個
569 税込626
7日以内出荷

パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質塩化ビニル樹脂 ホワイト 使用温度範囲(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-5158-49
1個
519 税込571
6日以内出荷

パイプの先端ネジに取付けて使用するシャワー金具です。 泡沫金具と交換をすることで水流がシャワーになり、シンクの洗い場などに最適です。 水が出てくる部分のプレートを動かすことにより、吐水角度の調節ができます。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
材質黄銅、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-5155-32
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。
1セット
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-84
1セット
259 税込285
当日出荷

ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-85
1セット
259 税込285
欠品中

お掃除ノズルとワンタッチで交換を可能にするジョイント部品のセットです。 噴霧とジェットの2種類の水流に切替ができ、一時止水もできます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 ワンタッチでシャワーを交換できるので、用途に合わせて普段使いのシャワーと使いわけできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMの場合は、別途アダプターをお買い求めください。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂、お掃除(クリーニング) 材質ABS樹脂、セルロースアセテート、ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-83
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷

吸盤がすぐに取れてしまう壁でもしっかり密着して取付けることができます。 凹凸のある壁にも強力に密着する粘着面です。 壁を傷つけずにきれいにはがすことができるため、賃貸住宅でも安心です。 水洗いで粘着力が復活するので、くり返し使用できます。 目立ちにくい透明タイプです。
用途吸盤を壁に取付ける際の補助板です。 材質ポリカーボネート、アクリル樹脂
1個
459 税込505
当日出荷

浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5156-49
1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷

浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5156-48
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-37 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)