ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付ネジ径G11/2
取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。
Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。
飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。
キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。
G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。
材質ABS樹脂
接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。
仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応
材質シリコン
色グレー
使用温度(℃)5~80
寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード