カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(130)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(20)
  • SMC(2,000)
  • ARCOL(OHMITE)(402)
  • RS PRO(296)
  • VISHAY(168)
  • ワルター(140)
  • 山崎実業(135)
  • エスコ(125)
  • パール金属(98)
  • TRACO POWER(95)
  • 三菱電機(88)
  • イースタン工業(84)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(81)
  • SUGICO(スギコ)(71)
  • 富士元工業(65)
  • SUNWAVE(LIXIL)(65)
  • ASUS(エイスース)(59)
  • CONTEC(コンテック)(57)
  • ノガ(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シンク用」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応材質シリコングレー使用温度(℃)5~80寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
これエエやん 流し用トラップ防臭ワン 防臭・防虫 凹凸型 羽なし 交換 キッチン シンク GAONA(ガオナ)これエエやん 流し用トラップ防臭ワン 防臭・防虫 凹凸型 羽なし 交換 キッチン シンクGAONA(ガオナ)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
◆ヌメリや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆ワンの回りの溝に水をためることで排水口からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。◆上部につまみがなく、凹凸型になっているタイプです。◆トラップ本体の溝にツメで引っ掛けて固定します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。材質ポリプロピレン寸法(mm)92(上部)×94.5(下部)×65(高さ)
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用GAONA(ガオナ)
609税込670
1個
5日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆洗面台やキッチンのシンク下、トイレにある給水管の配管時に便利です。
用途2つに割ることができる呼13給水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼13給水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×21.5×32.5
これエエやん チーズ キッチン排水 分岐 合流 GAONA(ガオナ)これエエやん チーズ キッチン排水 分岐 合流GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
当日出荷
二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。 Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。 飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。 キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。 G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。材質ABS樹脂接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
これエエやん エルボセット キッチン排水 GAONA(ガオナ)これエエやん エルボセット キッチン排水GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 立形自在水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水栓設置面:直径約40ミリ
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。材質青銅取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)170呼び13
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20接続ねじW22山20最高使用温度(℃)60
これエエやん パイプ取出しアダプター GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出しアダプターGAONA(ガオナ)
639税込703
1個
当日出荷
外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん パイプ取出し金具 ロング GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出し金具 ロングGAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん パイプ取出し金具 ショート GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出し金具 ショートGAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約65ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのショートタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん パイプ取出し金具 壁用 GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出し金具 壁用GAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの壁にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質青銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途ミニキッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
これエエやん シンク用 流し用フタセット ステンレス製 (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 流し用フタセット ステンレス製 (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途ミニキッチンのシンク用のゴミカゴと排水プレートのセットです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ  ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンシンク用の排水プレートです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け  (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)135×128×50
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (汚れにくい 錆びにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×30
これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (抗菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的) GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (抗菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的)GAONA(ガオナ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途キッチンのシンク用の銅製ゴミカゴです。材質
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ くさり付き (水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ くさり付き (水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 くさり付きのため、フタをなくす心配がありません。
用途キッチンシンクの水溜用フタ(くさり付き)です。材質ニトリルゴム、ステンレス使用温度(℃)1~60
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)
979税込1,077
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ニトリルゴム、ステンレス使用温度(℃)1~60
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 既存のフタを取り外すことなく取付けできます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~60外径(Φmm)185
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)
649税込714
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ABS樹脂、ステンレス使用温度(℃)1~60
これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭  丈夫) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1セットほか
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す  丈夫) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す 丈夫)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。材質スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60穴径(Φmm)2商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124
これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。材質黄銅形状チーズ内ネジG1/2外ネジG1/2・G1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 片ナット45°エルボ 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナット45°エルボ 水道配管継手 原状回復GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。材質黄銅形状エルボ内ネジG1/2外ネジG1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1セット(5個)
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な5個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な流し台トラップ用防臭ワン5個入りです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
これエエやん ゴミカゴ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん ゴミカゴ キッチン用 原状回復GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1セット(10個)ほか
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途シンクの原状回復に最適なゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
これエエやん ステンレス製ゴミカゴ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん ステンレス製ゴミカゴ キッチン用 原状回復GAONA(ガオナ)
8,398税込9,238
1セット(10個)
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です。) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な浅型ゴミカゴ10個入りです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
これエエやん 浅型ゴミカゴ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 浅型ゴミカゴ キッチン用 原状回復GAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1セット(10個)
5日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な浅型ゴミカゴ10個入りです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復GAONA(ガオナ)
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。材質スチレンゴム使用温度範囲(℃)1~60入数(個)10
これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入)GAONA(ガオナ)
859税込945
1セット(10枚)
当日出荷
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠しGAONA(ガオナ)
159税込175
1枚
当日出荷から7日以内出荷
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
これエエやん 横形スワン水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 横形スワン水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
ガオナ 汚れ隠し板 混合栓用 GAONA(ガオナ)ガオナ 汚れ隠し板 混合栓用GAONA(ガオナ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
既設の混合栓を外した場合に見える、水アカやサビなどの汚れを隠すことができます。 キッチンなどのシンクに合わせやすいステンレス仕様。 粘着式なので、シンクに貼り付けることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途2ホール混合栓の取付穴周りの汚れを隠すプレートです。材質ステンレス
ガオナ ワンホール混合栓取付補強板 GAONA(ガオナ)ガオナ ワンホール混合栓取付補強板GAONA(ガオナ)
1個
取扱い終了
キッチンシンクの水栓を取換える際の補強としても便利です。 両面テープが付いてるので、シンクに仮止めができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途厚さが5ミリ未満の薄いシンクにワンホール混合栓を取付ける際の補強板です。材質ラワン合板
ガオナ 水受容器 引出しホース用 シンク 洗面 GAONA(ガオナ)ガオナ 水受容器 引出しホース用 シンク 洗面GAONA(ガオナ)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
キッチンのシンク下や洗面キャビネット内部の壁面に取付けます。 水滴を受け止め、キャビネット内部が濡れるのを防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途引出しシャワー付き蛇口のホースを伝って落ちる水滴を受ける容器です。材質ポリエチレン
ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水 GAONA(ガオナ)ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水GAONA(ガオナ)
389税込428
1個
当日出荷
G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水 GAONA(ガオナ)ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら